Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENZAHNRADPUMPE PGF2-2X/019RJ20VU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7158_03_17R.TIF
IH_HAD7158_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900022882
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900022882
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Geeignet für drehzahlvariable Antriebe Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau Hohe Effizienz durch Spaltkompensation Geeignet für zwei Millionen Lastwechsel bei maximalem Druck
  • Innenzahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Für industrielle oder mobile Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Mit FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
250 bar
Wellentyp:
Zahnwelle SAE J744 mit Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a
Nenngröße:
18.9 cm³
Montage:
2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1
Max. Volumenstrom:
68.04 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HEES | HEPR
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
4.98 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,57*
€ 1.100,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,62*
€ 1.089,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,28*
€ 1.033,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,58*
€ 996,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,87*
€ 951,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.