Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENZAHNRADPUMPE PGF3-3X/032RJ07VU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7158_03_17R.TIF
IH_HAD7158_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900029561
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900029561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Geeignet für drehzahlvariable Antriebe Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau Hohe Effizienz durch Spaltkompensation Geeignet für zwei Millionen Lastwechsel bei maximalem Druck
  • Innenzahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Für industrielle oder mobile Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Mit FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
250 bar
Wellentyp:
Zahnwelle SAE J744 mit Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a
Nenngröße:
32.5 cm³
Montage:
2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1
Max. Volumenstrom:
97.5 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HEES | HEPR
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
6.2 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,02*
€ 1.425,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,05*
€ 1.410,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,14*
€ 1.334,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,51*
€ 1.289,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,13*
€ 1.240,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.