Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENZAHNRADPUMPE PGF1-2X/2,2LA01VP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7158_03_17R.TIF
IH_HAD7158_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900050982
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900050982
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Geeignet für drehzahlvariable Antriebe Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau Hohe Effizienz durch Spaltkompensation Geeignet für zwei Millionen Lastwechsel bei maximalem Druck
  • Innenzahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Für industrielle oder mobile Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Mit FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
250 bar
Wellentyp:
Zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2
Nenngröße:
2.2 cm³
Montage:
2-Loch-Befestigungsflansch, Zentrierdurchmesser 45.24 mm
Max. Volumenstrom:
7.92 l/min
Drehrichtung:
linksdrehend
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HEES | HEPR
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
0.93 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,66*
€ 998,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,64*
€ 725,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,08*
€ 697,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,15*
€ 667,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,87*
€ 617,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.