Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALKOLBENPUMPE PR4-1X/0,63-700WA01M01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_8563_17R.TIF
IH_8563_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900345609
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900345609
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
Kleine 3-Kolbenpumpe, Selbstansaugend, mit Ventilsteuerung. Lange Standzeit aufgrund hydrodynamischer Gleitlager
  • Radialkolbenpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • NBR-Dichtung
  • Für industrielle Anwendungen im offenem Kreislauf
Weitere Informationen:
Max. Druck:
700 bar
Wellentyp:
Zylindrische Welle mit Passfeder
Nenngröße:
0.63 cm³
Montage:
4-Schrauben M8 Stirnflächenbefestigung, Zentrierung 63mm
Max. Volumenstrom:
1.89 l/min
Anschlussart:
4-Schrauben Stirnflächenbefestigung
Drehrichtung:
bidirectional
Anschlussbild:
1
Druckflüssigkeit:
HLP
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
1.98 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.208,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,31*
€ 1.694,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,25*
€ 1.672,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,88*
€ 1.564,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,32*
€ 1.504,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,37*
€ 1.437,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.