Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALKOLBENPUMPE PR4-1X/0,63-700WG01M01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_8563_17R.TIF
IH_8563_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900345936
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900345936
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
Kleine 3-Kolbenpumpe, Selbstansaugend, mit Ventilsteuerung. Lange Standzeit aufgrund hydrodynamischer Gleitlager
  • Radialkolbenpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • NBR-Dichtung
  • Für industrielle Anwendungen im offenem Kreislauf
Weitere Informationen:
Max. Druck:
700 bar
Wellentyp:
Kerbverzahnung 10 x 12 nach DIN 5481
Nenngröße:
0.63 cm³
Montage:
4-Schrauben M8 Stirnflächenbefestigung, Zentrierung 63mm
Max. Volumenstrom:
1.89 l/min
Anschlussart:
4-Schrauben Stirnflächenbefestigung
Drehrichtung:
bidirectional
Anschlussbild:
1
Druckflüssigkeit:
HLP
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
1.96 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,72*
€ 1.353,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,35*
€ 1.339,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,41*
€ 1.265,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,19*
€ 1.221,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,09*
€ 1.175,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.