Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALKOLBENPUMPE PR4-1X/0,40-700WA01V01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_8563_17R.TIF
IH_8563_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900346478
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900346478
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
Kleine 3-Kolbenpumpe, Selbstansaugend, mit Ventilsteuerung. Lange Standzeit aufgrund hydrodynamischer Gleitlager
  • Radialkolbenpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • FKM-Dichtung
  • Für industrielle Anwendungen im offenem Kreislauf
Weitere Informationen:
Max. Druck:
700 bar
Wellentyp:
Zylindrische Welle mit Passfeder
Nenngröße:
0.4 cm³
Montage:
4-Schrauben M8 Stirnflächenbefestigung, Zentrierung 63mm
Max. Volumenstrom:
1.36 l/min
Anschlussart:
4-Schrauben Stirnflächenbefestigung
Drehrichtung:
bidirectional
Anschlussbild:
1
Druckflüssigkeit:
HLP
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
1.98 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,66*
€ 1.330,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,79*
€ 1.309,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,82*
€ 1.240,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,81*
€ 1.200,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,82*
€ 1.155,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.