Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUECKSCHLAGVENTIL-Z Z2S6-1-6X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_TB256_08_17R.TIF
IH_TB256_08_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900347495
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900347495
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Zwischenplatten Hydraulik
rexroth hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen.
  • Öffnungsdruck 1,5 bar
  • Direktbetätigt
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A1 → A2, B1 → B2
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
80 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
0.96 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik rückschlagventil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,49*
€ 194,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900424448
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.