Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALKOLBENPUMPE PR4-1X/0,40-700WG01M01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_8563_17R.TIF
IH_8563_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900360568
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900360568
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
Kleine 3-Kolbenpumpe, Selbstansaugend, mit Ventilsteuerung. Lange Standzeit aufgrund hydrodynamischer Gleitlager
  • Radialkolbenpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • NBR-Dichtung
  • Für industrielle Anwendungen im offenem Kreislauf
Weitere Informationen:
Max. Druck:
700 bar
Wellentyp:
Kerbverzahnung 10 x 12 nach DIN 5481
Nenngröße:
0.4 cm³
Montage:
4-Schrauben M8 Stirnflächenbefestigung, Zentrierung 63mm
Max. Volumenstrom:
1.36 l/min
Anschlussart:
4-Schrauben Stirnflächenbefestigung
Drehrichtung:
bidirectional
Anschlussbild:
1
Druckflüssigkeit:
HLP
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
1.96 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,35*
€ 1.347,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,02*
€ 1.326,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,67*
€ 1.256,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,00*
€ 1.214,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,68*
€ 1.175,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.