Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL-Z ZDR6DP3-4X/75YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7750_10_17R.TIF
IH_HAD7750_10_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900410865
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900410865
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Druckeinstellbereich 3…75 bar
  • Ohne Rückschlagventil
  • Abschließbarer Drehknopf mit Skala
  • Direktbetätigt
  • Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P2 → P1
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
50 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
1.5 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,25*
€ 378,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.