Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL DR10G5-4X/100YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7928_12_17R.TIF
IH_HAD7928_12_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900418436
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900418436
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → A
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
10
Max. Volumenstrom:
80 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 5781-06-07-0-16
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
3.54 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,06*
€ 615,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,87*
€ 605,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,44*
€ 582,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,59*
€ 558,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,59*
€ 512,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.