Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUEGELZELLENPUMPE PV7-1X/06-10RA01MA3-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD6096_98_17R.TIF
IH_HAD6096_98_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900564746
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900564746
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Hohe Zuverlässigkeit. Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau. Hohe Effizienz. Schnelles Regler-Ansprechverhalten.
Weitere Informationen:
Max. Druck:
100 bar
Wellentyp:
Zylindrisch Ø 20 mm mit Passfeder
Nenngröße:
10 cm³
Montage:
4-Lochflansch 80 B4HW nach ISO 3019-2 und VDMA 24560
Max. Volumenstrom:
18 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HLPD | HVLP | HVLPD
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
5.38 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,48*
€ 1.532,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,58*
€ 1.511,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.208,12*
€ 1.437,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,72*
€ 1.391,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,09*
€ 1.337,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.