Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUEGELZELLENPUMPE PV7-1X/06-14RA01MA0-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD6096_98_17R.TIF
IH_HAD6096_98_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900919235
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900919235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Hohe Zuverlässigkeit. Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau. Hohe Effizienz. Schnelles Regler-Ansprechverhalten.
Weitere Informationen:
Max. Druck:
40 bar
Wellentyp:
Zylindrisch Ø 20 mm mit Passfeder
Nenngröße:
14 cm³
Montage:
4-Lochflansch 80 B4HW nach ISO 3019-2 und VDMA 24560
Max. Volumenstrom:
25.2 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HLPD | HVLP | HVLPD
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
5.15 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.036,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,87*
€ 1.382,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,38*
€ 1.359,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,93*
€ 1.279,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,72*
€ 1.250,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,12*
€ 1.232,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.