Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUEGELZELLENPUMPE PV7-1X/06-14RA01MA0-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD6096_98_17R.TIF
IH_HAD6096_98_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900919237
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900919237
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Hohe Zuverlässigkeit. Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau. Hohe Effizienz. Schnelles Regler-Ansprechverhalten.
Weitere Informationen:
Max. Druck:
70 bar
Wellentyp:
Zylindrisch Ø 20 mm mit Passfeder
Nenngröße:
14 cm³
Montage:
4-Lochflansch 80 B4HW nach ISO 3019-2 und VDMA 24560
Max. Volumenstrom:
25.2 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HLPD | HVLP | HVLPD
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
5.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.440,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,44*
€ 1.959,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,39*
€ 1.930,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,71*
€ 1.823,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,25*
€ 1.765,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,39*
€ 1.714,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.