Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENZAHNRADPUMPE PGF1-2X/1,7RA01VP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7158_03_17R.TIF
IH_HAD7158_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900932132
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900932132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Geeignet für drehzahlvariable Antriebe Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau Hohe Effizienz durch Spaltkompensation Geeignet für zwei Millionen Lastwechsel bei maximalem Druck
  • Innenzahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Für industrielle oder mobile Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Mit FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
210 bar
Wellentyp:
Zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2
Nenngröße:
1.7 cm³
Montage:
2-Loch-Befestigungsflansch, Zentrierdurchmesser 45.24 mm
Max. Volumenstrom:
7.65 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HEES | HEPR
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
0.92 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,93*
€ 985,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,39*
€ 973,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,19*
€ 911,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,36*
€ 870,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,17*
€ 811,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.