Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMBRANSPEICHER HAD1,4-140-1X/10G04C-1N111-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
IH_HAD0-7-210_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901106023
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901106023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Membranspeicher
bosch rexroth membranspeicher
Membranspeicher nach europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Fluidvolumenkompensation oder Energiespeicherung in Hydrauliksystemen.
  • Vorgefüllt mit 10 bar Stickstoff
  • Anschluss G ½ Einschraubbohrung mit Außensechskant
  • Fertig lackiert für raue Umgebungsbedingungen
  • Membranwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
Weitere Informationen:
Max. Druck:
140 bar
Konformitätsbeschreibung:
CE gemäß Richtlinie 2014/68/EU
Max. Volumenstrom:
140 l/min
Nennvolumen:
1.4 l
Konformität:
CE
Gewicht:
4.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,75*
€ 456,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,23*
€ 456,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,11*
€ 446,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,89*
€ 378,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.