Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL 3DREME10P-7X/200YG24K31F1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_H8145_19_17R.TIF
IH_H8145_19_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901218097
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901218097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
druckreduzierventil für hydraulik
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Sollwertsignal.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → A
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Nenngröße:
10
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
125 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-05-05-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
3
Konformität:
CE
Gewicht:
7.16 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.483,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.686,84*
€ 3.197,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.659,70*
€ 3.165,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.551,17*
€ 3.035,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.501,87*
€ 2.977,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,84*
€ 2.955,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,78*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 52,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.