Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL 3DREME16P-7X/200YG24K31F1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_H8145_19_17R.TIF
IH_H8145_19_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901218100
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901218100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
druckreduzierventil für hydraulik
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Sollwertsignal.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → A
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Nenngröße:
16
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
300 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Anschlussbild:
ISO 4401-07-07-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
3
Konformität:
CE
Gewicht:
10 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.591,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.809,41*
€ 3.343,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.769,57*
€ 3.295,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.663,13*
€ 3.169,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.616,19*
€ 3.113,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.591,04*
€ 3.083,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,78*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 52,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.