Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-DRUCKVENTIL-Z ZDBE6VP2-2X/315G24K4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7904_11_7909_11_17R.TIF
IH_HAD7904_11_7909_11_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901304408
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901304408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckentlastung auf Sollwertsignal.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P → T
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE) nach EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Externer Verstärker
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
30 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
2.16 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,77*
€ 1.459,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,50*
€ 1.444,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,56*
€ 1.366,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,67*
€ 1.321,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,18*
€ 1.280,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,40*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,56*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.