Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUELLVENTIL SF150A0-1-4X/Q2G24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_K4917_17R.TIF
IH_K4917_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901387578
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901387578
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
rexroth hydraulik rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Absperrung des Öldurchflusses an ausgewählten Anschlüssen.
  • Vorgesteuert
  • Sitzventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Stecker 4-polig, M12x1 A-codiert gemäß DIN EN 61076-2-101
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Nenngröße:
150
Elektrischer Stecker:
M12x1, 4-polig. A-codiert
Max. Volumenstrom:
6500 l/min
Anschlussart:
Flanschverbindung
Anschlussbild:
Gemäß ISO 228-1
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
140 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.835,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.107,98*
€ 19.168,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.042,66*
€ 19.090,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.847,35*
€ 18.858,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.835,93*
€ 18.844,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900031155
ab € 27,53*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900082899
ab € 242,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.