Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLASENSPEICHER HAB1-350-6X/150G05G-2N111-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAB10-330-6X_17R.TIF
IH_HAB10-330-6X_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901435680
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901435680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blasenspeicher
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
bosch rexroth blasenspeicher
Basenspeicher nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Zur hydraulischen Energiespeicherung in intermittierenden Betriebssystemen. Energiereserve für Notfälle. Flüssigkeitsvolumenkompensation oder Pulsationsdämpfung in Hydrauliksystemen.
  • Anschluss G ¾, Rohrgewinde mit Dichtfläche radial
  • Blasenwerkstoff NBR für Normaltemperaturbereich, Mineralöl und HFC Fluide
  • Oberfläche grundiert
  • Vorgefüllt mit 150 bar Stickstoff
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Konformitätsbeschreibung:
Nicht benötigt für Größe ≤ 1 Liter
Max. Volumenstrom:
240 l/min
Nennvolumen:
1 l
Konformität:
BA
Gewicht:
5.92 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,24*
€ 1.293,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,01*
€ 1.012,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,88*
€ 970,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,23*
€ 936,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,25*
€ 892,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.