Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALKOLBENPUMPE PR4-1X/0,40-700WA01M03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_8563_17R.TIF
IH_8563_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901456052
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901456052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
Kleine 3-Kolbenpumpe mit 3 Druckanschlüssen. Selbstansaugend, mit Ventilsteuerung. Lange Standzeit aufgrund hydrodynamischer Gleitlager.
  • Gehäuse aus Gusseisen und Deckel aus Aluminium
  • Radialkolbenpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Für industrielle Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Mit NBR-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
700 bar
Wellentyp:
Zylindrisch Ø 16 mm mit Passfeder
Nenngröße:
0.4 cm³
Montage:
4-Schrauben M6 Stirnflächenbefestigung, Zentrierung 50 mm
Max. Volumenstrom:
1.36 l/min
Drehrichtung:
links- und rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HLP | HLPD | HVLP | HVLPD
Durchtrieb:
ohne
Gewicht:
2.788 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,51*
€ 1.408,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,55*
€ 1.387,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,88*
€ 1.314,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,05*
€ 1.273,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,33*
€ 1.229,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.