Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kühlschrank-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kühlschrank-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm
C+P Kühlschrank-CaGrady Asisto, H1157xB500xT600mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-54780-010|S10018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54780-010|S10018
EAN/GTIN:
     4059096957213
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Kühlschrank-CaGrady Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämm, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen festellbar, Kühlschrank mit 62 Litern Fassungsvermögen, innen 3 verstellbare Zwischenböden und LED-Beleuchtung, Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick, abschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 1 Schublade voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stop, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 13 mm HPL-Abdeckplatte aus Hochdruckschichtstoff 1 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Einbausteckdose 2-fach 230 V unterhalb der HPL-Abdeckplatte mit intergrierter Kabelklappe und 3 m Zuleitung 1 Abfallsammler voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug, mit drei Behältern zur sauberen Trennung (1 x 18 l, 2 x 8 l), Maße (H x B x T): 1157 x 500 x 600 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Blenden: RAL 9006 Weißaluminium, Abdeckplatte HPL (Vollkern): Dekor Weiß, Kabelklappe HPL (Vollkern): Dekor Weiß, Kabelwanne lackiert: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1157 mm
Breite:
500 mm | 500
Tiefe:
600 mm | 600
Gewicht:
76 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Dekor DBS:
Dekor Weiß
Inneneinrichtung:
RAL 9006 Weißaluminium | RAL 7021 Schwarzgrau
Rollen:
Ja
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladentyp:
für Abfallsammler
Soft-Stopp:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Anzahl Schubladen:
1 Stück
Traglast Schublade:
40 KG
Material Korpus:
Stahl
Kühlschrank:
Ja
Griff:
Griffleiste integriert
Fahrbahr:
Ja
Auszugsperre:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
EAN Code:
4059096957213
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Kühlschrank-Caddy, Kühlschrankcaddy, c+p kühlschrankcaddy, glastür kühlschrank, einbau-mülleimer 18l, Rollcontainer, Beistellcontainer, Sitzcontainer, Rollcontainer mit Sitzfläche, Stehcontainer, Standcontainer, CaGrady, CaGradys, CaGradies, Schreibtischcontainer, Aktencontainer, Bürocontainer, SchubladencaGrady, SchubladencaGradys, SchubladencaGradies, Rollcontainer mit Schubladen, CaGrady mit Schubladen, CaGradys mit Schubladen, CaGradies mit Schubladen, KühlschrankcaGradys, KühlschrankcaGrady, KühlschrankcaGradies, Rollcontainer mit Kühlschrank, CaGrady mit Kühlschrank, CaGradys mit Kühlschrank, CaGradies mit Kühlschrank, AbfallsammlercaGrady, AbfallsammlercaGradys, AbfallsammlercaGradies, CaGrady mit Abfallsammler, Rollcontainer mit Abfallsammler, CaGradys mit Abfallsammler, CaGradies mit Abfallsammler, Stahlcontainer, CaGrady Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, CaGrady Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.793,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.051,50*
€ 2.441,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.005,63*
€ 2.386,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.985,17*
€ 2.362,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,54*
€ 2.222,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.826,66*
€ 2.173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,87*
€ 2.134,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.