Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkstattschrank, H1200B930T400 mm, Lichtgrau/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Werkstattschrank, H1200B930T400 mm
C+P Werkstattschrank, H1200B930T400 mm
C+P Werkstattschrank, H1200B930T400 mm
C+P Werkstattschrank, H1200B930T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Werkstattschrank, H1200B930T400 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8520-000|S10104
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8520-000|S10104
EAN/GTIN:
     4064615130480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel- Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 1 inkl. Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend, Maße (H x B x T): 1200 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4064615130480
Höhe:
1200 | 1200 MMT
Masse:
42.9
Tiefe:
400 | 400 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
42.9 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Matte:
Gummi
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Oberfläche Matte:
geriffelt
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1265 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 1200 mm hoch, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschränke, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Flügeltüren-Beistellschrank, Flügeltüren-Beistellschränke, Beistellschränke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,11*
€ 442,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,31*
€ 438,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-801|
ab € 24,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 32,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.