Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur Case Solid QWERTZ für Apple iPad 10.2 (7.Gen./8.Gen./9.Gen.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Tastatur Case Solid QWERTZ für Apple iPad 10.2 (7.Gen./8.Gen./9.Gen.)
Tastatur Case Solid QWERTZ für Apple iPad 10.2 (7.Gen./8.Gen./9.Gen.)
Tastatur Case Solid QWERTZ für Apple iPad 10.2 (7.Gen./8.Gen./9.Gen.)
Tastatur Case Solid QWERTZ für Apple iPad 10.2 (7.Gen./8.Gen./9.Gen.)
Tastatur Case Solid QWERTZ für Apple iPad 10.2 (7.Gen./8.Gen./9.Gen.)
Tastatur Case Solid QWERTZ für Apple iPad 10.2 (7.Gen./8.Gen./9.Gen.)
Tastatur Case Solid QWERTZ für Apple iPad 10.2 (7.Gen./8.Gen./9.Gen.)
Tastatur Case Solid QWERTZ für Apple iPad 10.2 (7.Gen./8.Gen./9.Gen.)
Tastatur Case Solid QWERTZ für Apple iPad 10.2 (7.Gen./8.Gen./9.Gen.)
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-463143
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S463143
EAN/GTIN:
     4250774953316
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
  • Unverzichtbar
  • Geräumig
  • Elegant
  • Wandelbar
  • Allzeit bereit
  • Ungebunden

Unverzichtbar

Mit der 4smarts 2in1 Solid Pro kannst du dein Tablet in einen Laptop mit vollwertiger Tastatur und Touchpad verwandeln. Dank einer praktischen Magnetflappe lässt sich die Schutzhülle mit nur einem Handgriff bequem von der Eingabeeinheit trennen. Der integrierte Stifthalter macht die Flip-Tasche zu einem äußerst nützlichen Begleiter in verschiedenen Situationen, sei es bei Business-Meetings, in der Universität oder in der Schule. Tablets haben sich längst als moderne Notizblöcke etabliert, und dank der Tastatur und des Touchpads kannst du mit dieser cleveren Flip-Tasche dein Tablet wie einen vollwertigen Laptop nutzen.


Geräumig

Auch der Apple Pen kommt bei diesem Alleskönner nicht zu kurz. Das passgenaue Kompartment hält deinen Bedienstift sicher in Position und schützt ihn vor allen denkbaren Gefahren.


Elegant

Das zeitlose Design lässt dich in jeder Situation professionell aussehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du Protokoll während eines Geschäftstermins führst oder Kunden deine Ideen präsentierst. Dieses Flip-Case passt ideal zu jedem Anlass.


Wandelbar

Solltest du die Tastatur einmal doch nicht benötigen und dir steht der Sinn nach zeichnen oder bequemen betrachten von Filmen auf dem Tablet, kannst du mit nur einem Handgriff die magnetische Tablet-Hülle abtrennen. Durch die im Inneren verbauten Magnet lässt sich die Tasche optimal auf deine Bedürfnisse anpassen.


Allzeit bereit

Klappe einfach die Tastatur-Tasche auf und dein Tabletdisplay aktiviert sich mit der cleveren Wake-Up Funktion von selbst. Damit ist es sofort bereit für die nächste Online-Recherche, Umsetzung deiner Ideen oder die Bearbeitung von Projekten.


Ungebunden

Der integrierte Akku in der Flip-Tasche und die Bluetooth 5.0 Verbindung lassen dich jeden Ort zu deinem persönlichen Arbeitsplatz umfunktionieren. Ideal für Pendler, Reisende oder kreative Köpfe die Natur lieben.


Technische Daten

  • Bluetooth 5.0
  • Ladeanschluss: USB-C
  • Bluetooth Reichweite von bis zu 10m
  • Lithium Polymer Akku mit einer Kapazität von 250mA und 100 Stunden Arbeitszeit
  • Frequenzbereich: ISM / 2400MHz – 2483.5MHz
  • Übertragungsleistung: 1mW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.