Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER HDM1H Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYPER HDM1H Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Edelstahl
HYPER HDM1H Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Edelstahl
HYPER HDM1H Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Edelstahl
HYPER HDM1H Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CZ3D4-HDM1H
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HDM1H
EAN/GTIN:
     6941921147907
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
67 mm
Gewicht:
187.1 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Produktfarbe:
Edelstahl
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Hub-Schnittstellen:
3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.