Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
HYPER HJG140WW Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CZ3D4-HJG140WW
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HJG140WW
EAN/GTIN:
     6941921148829
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
140 W
Betriebstemperatur:
-23 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-28 - 55 °C
Steckertypen enthalten:
AU, EU, UK
Breite:
73 mm
Tiefe:
29 mm
Höhe:
74.1 mm
Gewicht:
256 g
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
2 m
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.1
USB-Stromversorgung bis zu:
140 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.