Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy S23 5G 8+128GB cream S911B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Cremefarben
Samsung Galaxy S23 SM-S911B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3900 mAh Cremefarben
Artikel-Nr.:
     808-99788
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S911BZEDEUB
EAN/GTIN:
     8806094724882
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Farben – Natürlich schön
Gönn dir etwas Besonderes. Die neuen, frischen Farben sind von der Natur inspiriert und werden mit teilweise natürlichen Farbstoffen direkt in den polierten Metallrahmen eingearbeitet.


MATERIALIEN


Entwickelt mit Zukunft im Sinn
Wir unterstützen dich dabei, die wertvollen Ressourcen unseres Planeten zu schonen: Die Smartphones werden mit teilrecyceltem Glas und PET-Film hergestellt und liegen in einer Box mit teilrecyceltem Papier und einer auf Papier basierenden schützenden Folie.


MACH DEIN BILD
Nutze den Tag und erobere die Nacht. Mach dich auf den Weg mit der hochauflösenden und intelligenten Kamera, die mit ihrem großen Pixelsensor deine Aufnahmen auch bei Nacht bis ins Detail erstrahlen lassen kann.


NIGHTOGRAPHY-KAMERA

Lass deine Nächte erstrahlen
Mach dich bereit, deine Galerie mit Aufnahmen zu füllen, die jeder haben will. Die KI von Nightography denkt mit, damit deine detailreichen Fotos und Videos hell, klar und farbenfroh werden – von einem Sonnenuntergang bis zum nächsten.


SELFIES BEI NACHT
Die Dual-Pixel-Technologie der Selfie-Kamera kann schnell und präzise fokussieren, auch bei wenig Umgebungslicht. Eine objektbasierte KI passt die Farben an, damit deine Selfies so natürlich wie möglich wirken.


SELFIE-VIDEO BEI NACHT
Freue dich nicht nur auf beeindruckende Fotos im Dunkeln, auch deine Videos werden deine Freund*innen zum Staunen bringen. Jetzt kann selbst die Selfie-Kamera das Nachtleben in klaren und hellen Videos festhalten.


HOHE AUFLÖSUNG

Bring die Details groß raus Die 50-MP-Weitwinkel-Kamera arbeitet Hand in Hand mit einem leistungsstarken Prozessor und kann so aus vielen einzelnen Bildern schnell ein hochauflösendes Foto erstellen. In Verbindung mit der Detail-Enhancer-Technologie entstehen so Fotos, in die du immer weiter hereinzoomen kannst, um mehr zu entdecken.


EXPERT RAW

Werde zum Shooting Star
Wenn es um beeindruckende Fotos geht, sind dir kaum Grenzen gesetzt. Verwende den Expert-RAW-Modus, um klare und detailreiche Aufnahmen im hochauflösenden RAW-Format einzufangen.7 Und wenn du deine Kamera in den Nachthimmel richtest, kannst du auch die Sternbilder in ihrer atemberaubenden Pracht festhalten.


FOTO-EDITOR

Verwandle schnelle Schnapp-schüsse in kleine Meisterwerke
Öffne deine Galerie und passe dunkle und unscharfe Fotos im Handumdrehen an. Auch alten Kinderbildern oder Fotos aus dem Internet kannst du neue Schärfe verleihen. Sogar verschwommenen GIFs kannst du neues Leben einhauchen, indem du das Rauschen reduzierst.


Power für dich

Wenn du dich nicht stoppen lassen willst, ist dieser leistungsstarke Prozessor genau richtig für dich. Erlebe atemberaubendes Video-Streaming und Gaming mit viel Akku-Ausdauer, die dich sicher auch durch lange Tage bringt.


AKKU

Mach weiter, was du willst
Zeit, Schluss zu machen? Warum solltest du? Mit dem ausdauernden Akku mit Schnellladefunktion kannst du das nächste Game oder den nächsten Serien-Marathon starten.


DISPLAY

Immer gut im Blick
Damit du deine Games und Streams auch draußen genießen kannst ohne die Augen zusammenkneifen zu müssen, kann das Display die Helligkeit und die Farben automatisch an das Umgebungslicht anpassen.9 Dank des adapativen 120-Hz-Displays kannst du flüssig scrollen und das Eye Comfort Shield kann deine Augen entlasten, wenn du in der Dunkelheit liest.


SMART SWITCH

Nimm deine Daten unkompliziert mit
Verbinde dich einfach über Wi-Fi oder melde dich mit deinem Samsung Account an und schon kannst du in wenigen Schritten deine Apps, Fotos, Nachrichten und mehr von deinem alten Betriebssystem auf dein neues Smartphone übertragen.


VERBINDUNG ZUM PC

Nahtloses Multitasking
Wenn dich die Inspiration trifft, kannst du dein Smartphone unkompliziert mit dem PC verbinden. So kannst du auf beiden Geräten schreiben und Daten per Drag & Drop zwischen ihnen verschieben, ohne dazu deine Maus, die Tastatur oder das Touchpad zu wechseln.


ONE UI

Dein Samsung Galaxy. Auf deine Art.
Richte dein Smartphone so ein, wie du es brauchst. Mit One UI kannst du fast alles nach deinen Bedürfnissen anpassen – vom Sperrbildschirm bis zu Themes, Widgets und den Benachrichtigungen.


SAMSUNG WALLET

Entdecke Samsung Wallet
Samsung Wallet ist Samsung Pay auf einem anderen Level. Diese App startet schnell und bewahrt deine Benutzernamen, Kunden- und Mitgliedskarten sowie Passwörter an einem Ort auf – natürlich gut geschützt durch biometrische Authentifizierung.


SAMSUNG HEALTH

Wellness auf deine Art
Erreiche deine Fitnessziele mit deinem Smartphone und der Galaxy Watch5.17 Zeichne deinen Schlaf auf, tracke dein Workout, miss deine Körperzusammensetzung und vieles mehr – alles mit der Samsung Health App auf deinem Smartphone.


Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 487,98*
€ 541,60*
3 Tage
20
€ 1,00*
ab € 502,43*
€ 558,29*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 501,74*
€ 558,33*
€ 1,93*
ab € 506,53*
€ 560,89*
Frei Haus
ab € 525,68*
€ 583,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,33*
€ 664,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,93*
€ 654,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,63*
€ 633,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,56*
€ 623,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,74*
€ 597,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.