Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Suche "360 grad baustrahler brennenstuhl"

  360 grad baustrahler brennenstuhl  (6 Angebote unter 28.213.585 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „360 grad baustrahler brennenstuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
% ^v
Bild
Bestellen
98%
Brennenstuhl 360° LED Baustrahler (LED Arbeitsstrahler mit spritzwassergeschützter Steckdose, 30W, 3200lm, 6500K, IP54, mit 3m Kabel) (9 Angebote) 
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 30W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Brennenstuhl
1171410900
ab € 53,6653*
pro Stück
 
 Stück
98%
Brennenstuhl 360° LED Baustrahler (LED Arbeitsstrahler mit spritzwassergeschützter Steckdose, 50W, 5400lm, IP54, mit 5m Kabel) (11 Angebote) 
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 50W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Brennenstuhl
1171410902
ab € 58,974*
pro Stück
 
 Stück
97%
Akku LED Baustrahler mit 360° Rundumbeleuchtung / Bauscheinwerfer 30W (mit Li-lon Akku, LED Arbeitsleuchte mit blendfreiem Licht, mit Ein-/Ausschalter) (7 Angebote) 
Der robuste und standsichere Akku LED Baustrahler 30W eignet sich dank der Schutzart IP54 perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für ein...
Brennenstuhl
1171410301
ab € 58,5899*
pro Stück
 
 Stück
97%
Multi Battery LED 360° Hybrid Baustrahler 12050 MH (kompatibel mit 18V Akkus 11 verschiedener Hersteller, 5m RN-Kabel, IP54, perfekte Rundumbeleuchtung, ohne Akku, Engineered in... (9 Angebote) 
Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED 360° Hybrid Strahler mit superhellen 12000 Lumen ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (versch...
Brennenstuhl
1173700003
ab € 177,3236*
pro Stück
 
 Stück
96%
LED Arbeitsstrahler TU 23050 M mit 360° Abstrahlwinkel / LED Tower Baustrahler 23700lm mit ausziehbarem Teleskop inkl. weiterem Strahler mit 3200lm (2x Steckdosen, 5m RN-Kabel, ... (7 Angebote) 
Der extrem robuste LED Baustrahler TU 23050 M mit 23700 Lumen eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Die LED Arbeit...
Brennenstuhl
9171420100
ab € 290,1349*
pro Stück
 
 Stück
91%
Klemmbarer LED Arbeitsstrahler 1050 MA (Akku LED Arbeitsleuchte 10W, 950lm, IP65, 12h Leuchtdauer, Engineered in Germany) (15 Angebote) 
Der Mobile Akku LED Arbeitsstrahler CL 1050 MA überzeugt durch mehr Flexibilität und Funktionen für den vielseitigen Arbeitseinsatz von Heim- und Handwerkern in Werkstätten oder auf Montage. Dank d...
Brennenstuhl
1173070010
ab € 23,92*
pro Stück
 
 Stück

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.