Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Peltor

  3m peltor x3  (462 gefilterte Angebote unter 28.216.061 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Peltor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Peltor 3M OPTIME III H540A Kapselgehörschutz 35 dB 1St. (63 Angebote) 
Der 3M PELTOR Optime III Kapselgehörschutz wurde speziell für starke Lärmbelastungen entwickelt und kombiniert effektiven Schutz mit höchstem Tragekomfort. Die schwarzen Kapseln haben einen Dämmwer...
3M
H540A
ab € 15,19*
pro Stück
 
 Stück
3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer, 31 dB, grün, Kopfbügel H520A-407-GQ (58 Angebote) 
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 3...
3M
H520A
ab € 13,85*
pro Stück
 
 Stück
3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, 27 dB, Gelb, Kopfbügel, H510A-401-GU (61 Angebote) 
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer H510A-401-GU sind innovative leichte Gehörschützer, die Geräuschpegel um bis zu 27 dB abdämmen. Die Kapselgehörschützer haben eine Warnfarbe und lassen...
3M
H510A
ab € 11,91*
pro Stück
 
 Stück
3M™ Peltor™ Optime III™ Kapselgehörschutz H540P3E (34 Angebote) 
Optime III Helmkapsel P3E, Schwarz, SNR = 34 dB Steckbefestigung für Helme mit 30 mm-Schlitz, für alle PELTOR-Helme (ausser G2000)
3M
H540P3E
ab € 19,47*
pro Stück
 
 Stück
3M™ Peltor™ X5 Kapselgehörschutz X5A, SNR = 37 dB (49 Angebote) 
X5 Kopfbügel (SNR = 37 dB) höchster Dämmwert und breiter Kapselaufbau
3M
X5A
ab € 28,87*
pro Stück
 
 Stück
3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, 28 dB, gelb, klappbar, H510F-404-GU (29 Angebote) 
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer H510F-40F-GU sind innovative leichte Gehörschützer, die Geräuschpegel um bis zu 28 dB abdämmen. Die Kapselgehörschützer haben eine Warnfarbe und lassen...
3M
H510F
ab € 17,36*
pro Stück
 
 Stück
3M Peltor WS ALERT X MRX21A4WS6 Kapselgehörschutz-Headset 30 dB 1St. (18 Angebote) 
Das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset ist ein Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen...
3M
MRX21A4WS6
ab € 244,60*
pro Stück
 
 Stück
Peltor Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel X2A 31 dB (48 Angebote) 
Kapselgehörschützer X2 mit Kopfbügel Der 3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschützer bietet perfekten PELTOR-Standard in Verbindung mit einem attraktiven geradlinigen Design. Das Modell X2A mit Kopfbügel un...
E-A-R
X2A
ab € 19,31*
pro Stück
 
 Stück
3M™ Netzvisier, Standardschirm, Edelstahl, schwarz, V4C (6 Angebote) 
Das 3M™ Netzvisier V4C ist ein Edelstahlvisier mit Standardschirm und mattschwarzem Finish, das zum Schutz vor fliegenden Spänen und Splittern dient.
3M
V4C
ab € 13,18*
pro Stück
 
 Stück
3M Peltor Ersatzstöpsel Ear Caps200 (17 Angebote) 
Ersatzstöpsel für 3M E-A-Rcaps  Bügelgehörschützer  Für 3M E-A-Rcaps, E-A-Rband und 3M Flexicap Bügelgehörschützer  RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschüt...
3M
5015415107348
ab € 1,15*
pro Paar
 
 Paar
3M™ SportTac™ Hygieneset HY21 (4 Angebote) 
HY21 Hygieneset für SportTac Umfasst 2 Dichtungsringe und 2 Schaumstoffkissen
3M
HY21
ab € 7,79*
pro Stück
 
 Stück
3M G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination (3 Angebote) 
3M Gesichts- und Gehörschutzkombination mit Kopfhalterung G500, Peltor Optime Kapselgehörschützer und Visier 3M G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination bestehend aus Kopfhalterung G500 mit Klarvi...
3M
5V5F1H51GU | 7100029146
ab € 75,33*
pro Stück
 
 Stück
3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer, 31 dB, grün, Nackenbügel H520B-408-GQ (17 Angebote) 
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer mit Nackenbügel, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschp...
3M
H520B
ab € 17,89*
pro Stück
 
 Stück
3M PELTOR Optime I Schwarz, Gelb Kopfbügel Gehörschutz, 27dB, 180g, , CE, EN 352-1 (2 Angebote) 
Befestigungstyp = Kopfbügel Serie = Optime I Störabstand SNR = 27dB Bluetooth = Nein Gewicht = 180g Farbe = Schwarz, Gelb EN-Normen = EN 352:2020 FM-Radio = Nein Aktiver Rauschschutz = Nein Push-to...
3M
H510A-401
ab € 13,29*
pro Paar
 
 Paar
3M™ Peltor™ Schweissabsorber HY100A (18 Angebote) 
HY 100A Peltor Schweißabsorber, 100 Paar auf der Rolle zum Aufkleben auf alle Peltor Kapselgehörschützer
3M
HY100A
ab € 0,645*
pro Paar
 
 Paar
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   31   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.