Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > 6V-Block Batterie

  6V-Block Batterie  (83 Angebote unter 28.212.094 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „6V-Block Batterie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"6V-Block Batterie"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Batterie 6V 4R25 XCell (12 Angebote) 
Die XCell Spezialbatterie 4R25 wird vor allem in Handlampen und Blinklichtern eingesetzt. Die XCell Produkte überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen...
XCell Batteries
131256
ab € 1,52*
pro Stück
 
 Stück
Batterie 3600 6 V 7 Ah IEC 4R25 TEXXOR (3 Angebote) 
leistungsstarke 6 Volt-Batterien auf Zink/Mangan Basis (Zn/MnO2) mit einem leichten Kunststoffgehäuse und Schraubenfedern · Einsatzschwerpunkt: Bau, Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetrieb...
BIG Arbeitsschutz
3600
ab € 1,24*
pro Stück
 
 Stück
Blockbatterie Konstant 45, für Warnleuchten, 6 Volt, 45-50 Ah, 67x98x67mm (11 Angebote) 
Blockbatterie Konstant 45, für Warnleuchten, 6 Volt, 45-50 Ah, 67x98x67mm Blockbatterie Konstant 45, für Elektronenblitz-Warnleuchten, konstante Entladungskurve für gleichbleibende Helligkeit, quec...
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,05*
pro Stück
 
 Stück
Blockbatterie 6V / 7 Ah Quecksilberfrei (3 Angebote) 
4017605115547 Blockbatterie Zink-Kohle 4R25, 6 V - Ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte - Hohe Belastbarkeit - Lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand - Zum Betrieb vo...
k.A.
4017605115547
ab € 2,44*
pro Stück
 
 Packung
BIGPACK NISSEN Blockbatterie Konstant 111, 6 Volt, 4LR25, 120000 mAh, 10 Stück (1 Angebot) 
NISSEN Konstant 111 6V Luftsauerstoff-Batterie, zum Betreiben kabelgebundener Bakenleuchten mit Kaltgerätestecker, Lagerung in der Fußplatte. Mit extremer Laufzeit von bis zu 4.600 Stunden im Blink...
Adolf Nissen Elektrobau
609272
ab € 397,38*
pro 10 Stück
 
 Satz
Blockbatterie 6V / 7 AH, für Signalleuchte / Warnleuchte - Schake (5 Angebote) 
Blockbatterie 6V / 7 AH, für Signalleuchte / Warnleuchte - Schake Zink-Kohle-Batterie hohe Belastbarkeit Dauerlicht bis zu 280 Std. Blinklicht bis zu 1850 Std. Spanung: 6V Stromstärke: 7 AH (7000 M...
Schake
3B37
ab € 24,16*
pro Stück
 
 Stück
Varta 4R25-2 19000mAh (540) 6V Einwegbatterie Zinkchlorid (19 Angebote) 
Battery 6Volt Blockbatterie - Varta(540) LongLife (Worklight) - Zinkchlorid Ersetzt folgende Zellen: Varta V540, 4R25-2, 540 101 111, 540101111 Batterien für spezielle Einsatzzwecke wie z.B. Weidez...
Varta
48091
ab € 6,13*
pro Stück
 
 Stück
Hoppecke
6 TB 170 K
ab € 463,8014*
pro Stück
 
 Stück
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 25, 6 V, 25-28 Ah (3 Angebote) 
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 25, 6 V, 25-28 Ah Konstante Entladungskurve und dadurch gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten Quecksilber- und cadmiumfrei Besonders lange Betriebszeiten Käl...
Adolf Nissen Elektrobau
155 054
ab € 9,21*
pro Stück
 
 Stück
Q-Batteries 6TTB-225EU 6V 225Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte (1 Angebot) 
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Quality Batteries
6TTB-225EU
ab € 228,3404*
pro Stück
 
 Stück
Q-Batteries 6TTB-225US 6V 225Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte (1 Angebot) 
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Quality Batteries
6TTB-225US
ab € 200,78*
pro Stück
 
 Stück
Q-Batteries 6TTB-240EU 6V 240Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte (1 Angebot) 
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Quality Batteries
6TTB-240EU
ab € 245,08*
pro Stück
 
 Stück
Q-Batteries 6TTB-245US 6V 245Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte (1 Angebot) 
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Quality Batteries
6TTB-245US
ab € 249,28*
pro Stück
 
 Stück
Q-Batteries 6TTB-290EU 6V 290Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte (1 Angebot) 
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Quality Batteries
6TTB-290EU
ab € 384,45*
pro Stück
 
 Stück
Q-Batteries 6TTB-310EU 6V 310Ah (C20) geschlossene Blockbatterie, positive Röhrchenplatte (1 Angebot) 
Die Bleiakkus der Q-Batteries Produktserie TTB sind geschlossene Antriebsbatterien mit positiven Röhrchenplatten, auch bekannt als Panzerplatten-Technologie.
Quality Batteries
6TTB-310EU
ab € 421,9125*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.