Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > 9V-Block Batterie

  9V-Block Batterie  (287 Angebote unter 28.212.117 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „9V-Block Batterie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"9V-Block Batterie"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Varta Industrial Pro (40 Angebote) 
Varta Industrial Pro - Batterie 20 x 6LR61 - Alkalisch - 640 mAh
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
pro Stück
ab € 0,741*
pro Stück
 
 Stück
Varta
04022 211 111
ab € 0,818*
pro Stück
ab € 0,818*
pro Stück
 
 Stück
10x ANSMANN Industrial Batterie 9V E-Block - 6LR61 Alkaline (10 Stück) (7 Angebote) 
ANSMANN Industrial Alkaline Batterien richten sich speziell für Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie, Großverbraucher oder Veranstaltungstechnik. Mit einer langanhaltenden, pr...
Ansmann
1505-0001
ab € 1,129*
pro Stück
ab € 11,29*
pro 10 Stück
 
 Packung
Varta HighEnergy Einwegbatterie 9V Alkali (80 Angebote) 
High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen...
Varta
04922
ab € 0,99*
pro Stück
ab € 0,99*
pro Stück
 
 Stück
Varta 9V Einwegbatterie Alkali (33 Angebote) 
– Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlung über die jeweiligen Geräte-Piktogramme. – Offensive Auslobung des „MADE IN GERMANY“ Herkunftsnachweises auf der Blisterfront der wichtigen Typen. – D...
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
pro Stück
ab € 0,90*
pro Stück
 
 Stück
Duracell
MN1604B2
ab € 3,55*
pro Stück
ab € 3,55*
pro Stück
 
 Stück
Varta 9V E-Block Batterie 4922 Longlife Power (ehem. High Energy) 1-er Blister 10er Packung (2 Angebote) 
Alkaline Batterie 9 Volt, 6LR61, 522, GP1604A, 6LF22, MN1604 Die neue Varta Longlife, ehemals Varta High Energy ist eine leistunsstarke und zuverlässige Batterie im Varta Alkali-Sortiment . Mit ein...
Varta
VAHE4922-10
ab € 16,15*
pro Stück
ab € 16,15*
pro Stück
 
 Stück
Goobay 9V Varta Superlife 1-BL Einwegbatterie Zink-Karbon (12 Angebote) 
Batterie Alkali 6 LR 61 (9V) Varta - Superlife (2022) Ein starkes Sortiment für Geräte mit konstant niedrigem Energiebedarf, wie z. B. Wanduhren, Wecker, Taschenlampen oder Fernbedienungen.
Goobay
42338
ab € 0,50*
pro Stück
ab € 0,50*
pro Stück
 
 Stück
Varta Batterien 4022 9V Block, 6LR61 20-Pack (1 Angebot) 
Varta Industrial Alkaline Batterie 9V Blockbatterie 6F22, MN1604 im Vorteilspack: 20 Stück Varta Batterien Großpackung - Bestpreis! Anwendungsgebiete: Taschenlampen, Spielzeug, Fernbedienung, Radio...
Varta
ab € 1,1995*
pro Stück
ab € 23,99*
pro 20 Stück
 
 Karton
Block-Batterie Super Heavy Duty 9V, Typ 6F22 (1 Angebot) 
• 6F22 • 9,0V • 1er-Shrink • 0 Quecksilber • 0 Cadmium
k.A.
1300146
ab € 0,39*
pro Stück
ab € 0,39*
pro Stück
 
 Stück
Varta
4122
ab € 0,93*
pro Stück
ab € 0,93*
pro Stück
 
 Stück
Varta Batterie Alkaline E-Block 6LP3146 9V Longlife Power Retail Blister (2-Pack) (1 Angebot) 
Varta Alkaline 9V Baterrie E-Block im 2er-Pack 4022 / 6LR61 / MN 1604 / E-Block / X 522 / K 9V / 6AM-6Alkaline E-Block 9V Batterie von Varta im 2er-Pack Die Varta Longlife Block-Batterien werden fü...
Varta
VA_9VLONG
ab € 1,88*
pro Stück
ab € 1,88*
pro Stück
 
 Stück
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 10 St. (2 Angebote) 
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 550 mAh 9 V 10 St. VOLTCRAFT Alkaline 9 V Block-Batterie 10er Für alle Anwendungen geeignet Empfohlen bei hohem Energieverbrauch Hochleistungs-Batte...
Voltcraft
VC-12629385
ab € 0,889*
pro Stück
ab € 8,89*
pro 10 Stück
 
 Packung
Duracell MN1604 Plus 9V Block-Batterie Alkali-Mangan 9V 4St. (8 Angebote) 
Duracell Plus ist die bewährte Alkali-Batterie für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichmäßigem Energieverbrauch wie Wanduhren, Wecker, Radios, Fernbedienungen, Taschenlampen, portable CD-Player,...
Duracell
142305
ab € 6,97*
pro Stück
ab € 6,97*
pro Stück
 
 Stück
10 Stück Duracell Procell Intense 9V, 6LR61 im Karton, für energieintensive Geräte (1 Angebot) 
10 Stück Duracell Procell Intense 9V, 6LR61 im Karton, für energieintensive Geräte Duracell Procell Intense Power, die neue Reihe von Industriebatterien für Geräte mit hohem Energieverbrauch 10er S...
Duracell
PI10-9V
ab € 13,42*
pro Stück
ab € 13,42*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   20   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 9V-Block Batterie
^

Die 9V-Block-Batterie als kompakter Energielieferant

In der fast unübersichtlich groß gewordenen Anzahl unterschiedlicher Batterietypen hat auch die 9V-Block-Batterie ihren festen Platz. Diese Batterie liefert bei einer vergleichsweise geringen Größe von nur 48,5 x 26,2 x 17 Millimetern eine verhältnismäßig hohe Ausgangsspannung von 9 Volt. Wegen der geringen Größe jedoch ist die Kapazität dieses Batterietyps eher gering. Deshalb wird die 9V-Block-Batterie vor allem dort eingesetzt, wo es auf eine verhältnismäßig hohe Spannung ankommt, die benötigte Stromstärke bzw. Kapazität jedoch eher geringer ist. 9V-Block-Batterien werden daher hauptsächlich in Geräten mit einem geringen Energiebedarf eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Fernbedienungen, Rauchmelder sowie tragbare Messgeräte. Die verhältnismäßig hohe Spannung von 9 Volt kommt durch eine Reihenschaltung von sechs einzelnen Batteriezellen zustande. Bei diesen Batteriezellen kann es sich um Rundzellen des Typs LR61 handeln oder um Flachzellen mit der Typenbezeichnung R22, die in einem gemeinsamen Gehäuse mit den eben genannten Maßen untergebracht wurden. Der Anschluss des entsprechenden Verbrauchers erfolgt über druckknopfähnliche Batterieklemmen, an die der Stromverbraucher angesteckt wird. Neben den nicht wiederaufladbaren 9V-Block-Batterien sind auch Akkus unterschiedlicher Technologien mit den Abmessungen einer 9V-Block-Batterie erhältlich.

Die Batterietechnologie der 9V-Block-Batterie

  • 9V-Block-Batterien können mit unterschiedlichen Batteriezellen aufgebaut worden sein. Am gängigsten sind hier Batterietechnologien wie beispielsweise Alkaline oder auch Zink-Kohle-Batterien, wie diese beispielsweise auch bei den Flachbatterien zum Einsatz kommen.
  • Etwas seltener werden für 9V-Block-Batterien Lithiumbatterien verwendet. Diese Batterietechnologie bietet vor allem den Vorteil einer höheren Kapazität. Natürlich macht sich dieser Vorteil auch durch den höheren Anschaffungspreis bemerkbar.

Die Kapazität von 9V-Block-Batterien

Größtenteils hängt die Kapazität der angebotenen 9V-Block-Batterien von der verwendeten Batterietechnologie ab. Wie schon erwähnt, besitzen Lithiumbatterien eine zum Teil wesentlich höhere Kapazität als die üblicherweise verwendeten Alkaline- oder Zink-Kohle-Batterien. Darüber hinaus besitzen Lithiumbatterien auch bessere Lagerungseigenschaften. Diese machen sich vor allem dort bemerkbar, wo es auf eine lange Einsatzbereitschaft über mehrere Jahre hinweg ankommt (beispielsweise beim Einsatz in Rauchmeldern).

Die Verpackungseinheiten bei diesem Batterietyp

Wie die meisten anderen Batterietypen sind auch 9V-Block-Batterien nicht nur einzeln, sondern auch in Verpackungseinheiten mit höheren Stückzahlen erhältlich. Dies kann vor allem dann von Vorteil sein, wenn ein gleichzeitiger Austausch von mehreren Batterien in verschiedenen Einrichtungen (beispielsweise in Rauchmeldern) erforderlich ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.