Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > B4 Briefumschlag

  B4 Briefumschlag  (39 Angebote unter 28.215.866 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „B4 Briefumschlag“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
B4 Briefumschlag
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"B4 Briefumschlag"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Verschlussart x
Farbe x
Papierstärke x
Bestellen
Viking B4 Abziehstreifen Briefumschläge Braun 250 (B) x 353 (H) mm Ohne Fenster (1 Angebot) 
Viking Briefumschläge 30007354 100 Stück. Breite: 250 mm. Falte: 40 mm. Farbe: Braun. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN B4. Grundfarbe: Braun. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 353 mm. Innendruc...
Viking
2096032
k.A.
braun
130 g/m²
ab € 0,1587*
pro Stück
ab € 15,87*
pro 100 Stück
 
 Paket
Viking B4 Abziehstreifen Briefumschläge Weiß 250 (B) x 353 (H) mm Ohne Fenster (1 Angebot) 
Viking Briefumschläge 30007351 100 Stück. Breite: 250 mm. Falte: 40 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN B4. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 353 mm. Innendruck: J...
Viking
2095176
k.A.
weiß
150 g/m²
ab € 0,2463*
pro Stück
ab € 24,63*
pro 100 Stück
 
 Paket
Zustellungsumschlag äußerer DIN B4 - ohne Sichtfenster, 100g/m²,50 Stück (5 Angebote) 
Zustellungsumschlag Format DIN B4 - ohne Sichtfenster äußerer Umschlag Im äußeren Umschlag werden die versandfertigen und an den Zustellungsempfänger adressierten inneren Umschläge an das Unternehm...
RNK-Verlag
2049/50
nassklebend
gelb
100 g/m²
ab € 0,3804*
pro Stück
ab € 19,02*
pro 50 Stück
 
 Paket
Viking B4 Abziehstreifen Briefumschläge Braun 353 (B) x 250 (H) mm Ohne Fenster (1 Angebot) 
Viking. Produkttyp: Briefumschläge. Umschlagtyp: Ohne Fenster. Umschlagmaterial: Papier. Standardisiertes Umschlagformat: DIN B4. Fenster: Nein. Material: Papier. Papierstärke: 120 g/m². Hotmelt: N...
Viking
1187127
selbstklebend
braun
120 g/m²
ab € 0,08968*
pro Stück
ab € 22,42*
pro 250 Stück
 
 Paket
MAILmedia Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE, DIN B4 (8711039) (3 Angebote) 
MAILmedia Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE, DIN B4 250 x 353 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, weiß, Gewicht: 120 g/qm, mit blauem Wabeninnendruck, ohne Fenster, Klebung an der langen Seite beinha...
Cygnus Excellence
30007283
selbstklebend
weiß
120 g/m²
ab € 49,83*
pro Stück
ab € 49,83*
pro Stück
 
 Stück
Viking B4 Abziehstreifen Briefumschläge Weiß 250 (B) x 353 (H) mm Ohne Fenster (1 Angebot) 
Viking Briefumschläge 30007417 250 Stück. Breite: 250 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN B4. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 353 mm. Innendruck: Ja. Kartonrüc...
Viking
2062424
k.A.
weiß
120 g/m²
ab € 0,09184*
pro Stück
ab € 22,96*
pro 250 Stück
 
 Paket
Briefumschläge Tyvek B4 Weiß Ohne Fenster 250 mm x 353 mm Abziehstreifen 54 g/m² (1 Angebot) 
Tyvek Briefumschläge 100 Stück. Breite: 250 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN B4a. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 353 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: N...
NC Couvert
100088
k.A.
weiß
54 g/m²
ab € 0,5378*
pro Stück
ab € 53,78*
pro 100 Stück
 
 Paket
Elco Documento Optifix B4 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Beige (1 Angebot) 
Das perfekte Kuvert für Briefschaften, die zu gross für ein Standardkuvert und zu klein für ein Paket sind. Die extrastarke Papierqualität und die 20 mm breiten Seitenfalten sorgen für genügend Pla...
Elco
48798
selbstklebend
beige
120 g/m²
ab € 0,4174*
pro Stück
ab € 83,48*
pro 200 Stück
 
 Paket
Briefumschlag Elco Documento B4,20mm Seitenfalte,weiß,Haftklebung,120g,200 Stück (4 Angebote) 
Briefumschlag Elco documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Farbe: weiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Pap...
Elco
48783
selbstklebend
weiß
120 g/m²
ab € 0,27385*
pro Stück
ab € 54,77*
pro 200 Stück
 
 Packung
Elco Versandtasche, B4, haftklebend, 80 g/qm, hochweiß, ohne Fenster, 25 Stück (5 Angebote) 
Briefumschlag Elco Office. Format B4. Farbe: Hochweiß. Umschlag-Verschluss: haftklebend. Ohne Fenster. Papiergewicht: 80 g/qm. Mit grauem Innendruck. Packungsinhalt: 25 Stück.
Elco
74482-12
selbstklebend
weiß
120 g/m²
ab € 0,24*
pro Stück
ab € 6,00*
pro 25 Stück
 
 Packung
Versandumschlag DIN B4 weiß 250 x 353 mm (Innenmaß) Haftklebend, 120 g/m² (1 Angebot) 
Versandumschlag DIN B4 weiß 250 x 353 mm (Innenmaß) Haftklebend, 120 g/m² Öffnungsseite: 250 mm Format: DIN B4 Ausführung: Verschlussklappe mit Abdeckstreifen Verschluss: Haftklebend Material: 120 ...
Wagener Verpackung
VE3B4302412FP
selbstklebend
weiß
120 g/m²
ab € 0,0876*
pro Stück
ab € 21,90*
pro 250 Stück
 
 Box
Briefumschläge B4 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß (1 Angebot) 
Briefhüllen Format: 250x353 mm (DINB4) Verschluss: Haftklebung Material: Offset Farbe: weiß Grammatur: 120 g/qm Fenster: ohne Fenster Innendruck: Standard Grau
Blanke
250839
selbstklebend
weiß
120 g/m²
ab € 0,19876*
pro Stück
ab € 49,69*
pro 250 Stück
 
 Packung
Elco Versandtasche, B4, haftklebend, 100 g/m², weiß, 250 Stück (9 Angebote) 
ELCO Briefumschläge (Versandtaschen) DIN B4 (250 x 353 mm), Packung mit 250 Stück, weiß, 120 g/m², Haftklebung Produktbeschreibung: ELCO premium Briefumschläge ohne Fenster aus sehr hochwertigem Pa...
Elco
34988
selbstklebend
nassklebend
weiß
120 g/m²
ab € 34,91*
pro Stück
ab € 34,91*
pro Stück
 
 Packung
Elco Versandtaschen B4, haftklebend, 120g/qm, weiß, ohne Fenster, 10 Stück (4 Angebote) 
Briefumschlag B4, 353 x 250 mm, hochweiss, HK, m.ID, Papier, 120 g/qm, 10 Stück Briefumschlag Elco Office. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haft...
Elco
74494.12
selbstklebend
weiß
120 g/m²
ab € 0,372*
pro Stück
ab € 3,72*
pro 10 Stück
 
 Packung
Elco Versandtasche, B4, haftklebend, 120g/m², hochweiß, ohne Fenster, 5 Stück (2 Angebote) 
ELCO Briefumschlag Prestige DIN B4 ohne Fenster 120g/m² mit Haftklebung mit Innendruck ohne Seidenfutter Papier hochweiß 5 St./Pack. Marke: ELCO Artikelnummer des Herstellers: 7042312 EAN-Nummer: 7...
Elco
7042312
selbstklebend
weiß
120 g/m²
ab € 0,864*
pro Stück
ab € 4,32*
pro 5 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema B4 Briefumschlag
^

So sind Ihre Briefe gut verpackt!

Ein Umschlag ist einer der unabdingbaren Gebrauchsgegenstände unseres Büroalltags. Obwohl die elektronischen Medien immer mehr unsere Kommunikation beeinflussen, kann man wohl nie ganz darauf verzichten, Briefe zu verschicken. Um die Dokumente, die versendet werden sollen, vor äußeren Einflüssen zu schützen, brauchen Sie einen Umschlag.

Gängige Formate

Umschläge gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Diese sind in DIN-Normen geordnet.

Brief-Versandformen*
Format
von klein nach groß
Größepassender InhaltStandard
Dicke: bis 5 mm
Gewicht: bis 20 g
Kompakt
Dicke: bis 10 mm
Gewicht: bis 50 g
Groß
Dicke: bis 20 mm
Gewicht: bis 500 g
Maxi
Dicke: bis 50 mm
Gewicht: bis 1000 g
C6114 x 162 mm DIN A6, d.h. DIN A4 einmal längs, einmal quer gefaltet X X    
B6125 x 176 mm DIN C6-Umschlag X X    
DL (DIN Lang)110 x 220 mm 1/3 DIN A4 X X    
C6/5114 x 229 mm DIN A4 gefaltet oder 1/3 DIN A4 X X    
C5162 x 229 mm DIN A5 oder DIN A4 einmal gefaltet     X X
B5176 x 250 mm DIN C5-Umschlag     X X
C4229 x 324 mm DIN A4     X X
B4250 x 353 mm DIN C4-Umschlag     X X
E4280 x 400 mm DIN B4       X
C3324 x 458 mm DIN A3       X

* laut Angaben Deutsche Post

Weitere Kennzeichen

Zusätzlich zur Größe des Umschlages können Sie Umschläge anhand weiterer Merkmale auswählen. Suchen Sie einen Umschlag mit einem Sichtfenster - auch Fensterkuvert genannt? In diesem Fall brauchen Sie die Adresse und den Absender nicht zusätzlich auf den Umschlag schreiben. Sie müssen nur darauf achten, dass die Adresse an der passenden Stelle des Briefes ist. Nur dann kann man sie durch das Sichtfenster erkennen. Suchen Sie selbstklebende Umschläge oder solche, die vor dem Verschließen befeuchtet oder beklebt werden? Selbstklebende Umschläge eignen sich besonders dann, wenn Sie viel Briefpost versenden, da dann der Aufwand erheblich reduziert wird.

Suchen Sie weitere Artikel zum Thema Umschläge?

Bei uns finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt: ob formschöne Brieföffner oder -beschwerer, Etiketten für ein stilvolles Äußeres Ihres Briefs oder der passende Drucker. Zahlreiche weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie Bürobedarf.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.