Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > B5 Briefumschlag

  B5 Briefumschlag  (18 Angebote unter 28.215.866 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „B5 Briefumschlag“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
B5 Briefumschlag
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"B5 Briefumschlag"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Verschlussart x
Farbe x
Papierstärke x
Bestellen
Briefumschlag Elco Premium B5, hochweiss, Haftklebung,100 g/qm, 500 Stück (2 Angebote) 
Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: B5. Größe (B x H): 250 x 176 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm...
Elco
32986
selbstklebend
weiß
100 g/m²
ab € 0,1256*
pro Stück
ab € 62,80*
pro 500 Stück
 
 Packung
Briefumschlag Elco Office B5, hochweiss, Haftklebung, 100 g/qm, 10 Stück (4 Angebote) 
Briefumschlag Elco Office. Format des Umschlages: B5. Größe (B x H): 250 x 176 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Gar...
Elco
74495.12
selbstklebend
weiß
100 g/m²
ab € 0,221*
pro Stück
ab € 2,21*
pro 10 Stück
 
 Packung
Wertbriefumschläge 176x250mm (DIN B5) 130g/qm gummiert VE=250 Stück (1 Angebot) 
Wertbriefumschläge Format: 176x250 mm (DINB5) Verschluss: Nassklebung Material: Natron Farbe: Grammatur: 130 g/qm Fenster: ohne Fenster Innendruck: ohne
Blanke
250372
nassklebend
braun
130 g/m²
ab € 0,2362*
pro Stück
ab € 59,05*
pro 250 Stück
 
 Packung
Elco
48583
selbstklebend
weiß
120 g/m²
ab € 48,80*
pro Stück
ab € 48,80*
pro Stück
 
 Packung
Elco Documento Optifix B5 Briefumschlag B5 (176 x 250 mm) Beige 250 Stück(e) (1 Angebot) 
Das perfekte Kuvert für Briefschaften, die zu gross für ein Standardkuvert und zu klein für ein Paket sind. Die extrastarke Papierqualität und die 20 mm breiten Seitenfalten sorgen für genügend Pla...
Elco
48598
selbstklebend
beige
120 g/m²
ab € 0,37552*
pro Stück
ab € 93,88*
pro 250 Stück
 
 Paket
Zustellungsumschlag äußerer DIN B5 - ohne Sichtfenster, 100g/m², 100 Stück (5 Angebote) 
Zustellungsumschlag Format DIN B5 - ohne Sichtfenster äußerer Umschlag Im äußeren Umschlag werden die versandfertigen und an den Zustellungsempfänger adressierten inneren Umschläge an das Unternehm...
RNK-Verlag
2048/100
nassklebend
gelb
100 g/m²
ab € 16,93*
pro Stück
ab € 16,93*
pro Stück
 
 Stück
Briefumschlag C5 mit Futter chamois 80g (2 Angebote) 
Produktdetails: Briefumschlag chamois 10 Hüllen universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung 80 g/m² C 5 Univer...
BRUNNEN
105125411
nassklebend
beige
80 g/m²
ab € 3,23*
pro Stück
ab € 3,23*
pro Stück
 
 Stück
Zustellungsumschlag äußerer DIN B5 - ohne Sichtfenster, 100g/m² (4 Angebote) 
Zustellungsumschlag Format DIN B5 - ohne Sichtfenster äußerer Umschlag Im äußeren Umschlag werden die versandfertigen und an den Zustellungsempfänger adressierten inneren Umschläge an das Unternehm...
RNK-Verlag
2048
nassklebend
gelb
100 g/m²
ab € 0,177*
pro Stück
ab € 0,177*
pro Stück
 
 Stück
Briefumschlag C5 mit Futter dunkelgrün 80g (2 Angebote) 
Produktdetails: Briefumschlag dunkelgrün 10 Hüllen universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung 80 g/m² C 5 Uni...
BRUNNEN
105125459
nassklebend
grün
80 g/m²
ab € 3,23*
pro Stück
ab € 3,23*
pro Stück
 
 Stück
Briefumschlag C5 mit Futter gelb 80g (2 Angebote) 
Produktdetails: Briefumschlag gelb 10 Hüllen universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung 80 g/m² C 5 Universal...
BRUNNEN
105125410
nassklebend
gelb
80 g/m²
ab € 3,22*
pro Stück
ab € 3,22*
pro Stück
 
 Stück
Briefumschlag C5 mit Futter hellgrün 80g (2 Angebote) 
Produktdetails: Briefumschlag hellgrün 10 Hüllen universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung 80 g/m² C 5 Unive...
BRUNNEN
105125450
nassklebend
grün
80 g/m²
ab € 3,24*
pro Stück
ab € 3,24*
pro Stück
 
 Stück
Briefumschläge B5 Nassklebung 80g/qm honig VE=10 Stück (1 Angebot) 
Briefumschlag wiederverschließbare Verpackung Format des Umschlages: B 5 Größe (B x H): 17,6 x 25 mm Farbe: honig Ausführung: gummiert, Seidenfutter vorhanden Material und Papiergewicht: Papier, 80...
BRUNNEN
105125414
nassklebend
gelb
80 g/m²
ab € 0,362*
pro Stück
ab € 3,62*
pro 10 Stück
 
 Packungen
Kuvertierhüllen 176x250mm (DIN B5) 100g/qm gummiert VE=500 Stück weiß (1 Angebot) 
Kuvertierhüllen Format: 176x250 mm (DINB5) Verschluss: Nassklebung Material: Offset Farbe: weiß Grammatur: 100 g/qm Fenster: ohne Fenster Innendruck: Standard Grau
Blanke
250300
nassklebend
weiß
100 g/m²
ab € 0,14316*
pro Stück
ab € 71,58*
pro 500 Stück
 
 Packung
Kuvertierhüllen 176x250mm (DIN B5) 80g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß (1 Angebot) 
Kuvertierhüllen Format: 176x250 mm (DINB5) Verschluss: Nassklebung Material: Offset Farbe: weiß Grammatur: 80 g/qm Fenster: Normfenster Innendruck: Standard Grau
Blanke
250331
nassklebend
weiß
80 g/m²
ab € 0,15596*
pro Stück
ab € 77,98*
pro 500 Stück
 
 Packung
Kuvertierhüllen 176x250mm (DIN B5) 80g/qm gummiert VE=500 Stück weiß (1 Angebot) 
Kuvertierhüllen Format: 176x250 mm (DINB5) Verschluss: Nassklebung Material: Offset Farbe: weiß Grammatur: 80 g/qm Fenster: ohne Fenster Innendruck: Standard Grau
Blanke
250298
nassklebend
weiß
80 g/m²
ab € 0,12568*
pro Stück
ab € 62,84*
pro 500 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.