Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: batterie am5 varta
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Batterie AM5

  Batterie AM5  (86 Angebote unter 28.216.122 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Batterie AM5“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Batterie AM5"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Varta® Batterie Alkali Lady "N" LR1, 4001, 4901, MX9100, 910A; 1er Pack in Blister (1 Angebot) 
Batterie Alkali Lady "N" Blister - Varta Varta - LR1, 4001, 4901, MX9100, 910A Ersetzt folgende Zellen: LR1, 4901, 4001, MX9100, 910A, E90 Fabrikat Varta Technologie Alkali Bauform N (Lady) Spannun...
Varta
ab € 0,89*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN LR1 1,5V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack (7 Angebote) 
ANSMANN LR1 Batterien - 1,5V Alkaline Spezialbatterie Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlü...
Ansmann
1520-0013
ab € 4,11*
pro Box
 
 Packung
Varta LR1/N (Lady) 1-BL Einwegbatterie Alkali (48 Angebote) 
Batterie Alkali Lady "N" Blister - Varta Varta - LR1, 4001, 4901, MX9100, 910A Ersetzt folgende Zellen: LR1, 4901, 4001, MX9100, 910A, E90
Varta
48064
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Stück
Varta 1x2 LR 1 Lady Einwegbatterie Alkali (21 Angebote) 
Rechargeable Accu Solar AAA 550 mAh Genießen Sie mit den VARTA Solar Accus Ihren Garten- und Terrassenblick sowie Abende/Nächte mit Freunden. Die zuverlässige Energieversorgung sorgt für die richti...
Varta
04001 101 402
ab € 0,65*
pro Stück
 
 Paket
Duracell Alkaline Batterie N/LR1, 1,5V, 825 mAh, 2er-Pack (30 Angebote) 
- Duracell-Spezialzellen: Alkaline-Batterie mit bis zu 40% mehr Leistung- konzipiert fur den Einsatz in Taschenlampen, Taschenrechnern und Fahrradlichtern Systemvoraussetzung: - Lieferumfang: - 2 A...
Duracell
00141116
ab € 0,65*
pro Stück
 
 Stück
Duracell 1.5V N Einwegbatterie Alkali (2 Angebote) 
Alkaline Security Kleinzellen. - 1er Blister.
Duracell
15025970
ab € 1,5607*
pro 2 Stück
 
 Packung
Energizer
629563
ab € 2,57*
pro Stück
 
 Stück
PRO ELEC PEL01227 BATTERIE,1.5V,N,LR6,E90 5ER PACK (1 Angebot) 
Batterie-/Akkuanschlüsse: Erhöht positiv und flach negativ IEC-Code Batterie/Akku: LR1 Produktpalette: - NEDA-Code: 910A Außendurchmesser: 12 mm Außenhöhe: 30.2 mm Batterie-/Akkugrößencode: N Außen...
Pro Elec
PEL01227
ab € 2,71*
pro 5 Stück
 
 Paket
GP Batteries Super Alkaline N Einwegbatterie Alkali (7 Angebote) 
Besonders geeignet für elektronische Geräte des täglichen Bedarfs, die einen permanent gleichbleibenden Energiebedarf haben. Dies sind vor allem Fernbedienungen, Wecker oder Wanduhren. Eine rundum ...
GP Battery
030910AC2
ab € 1,24*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic LR1L/1BE Haushaltsbatterie Einwegbatterie (15 Angebote) 
Microalkaline battery 1.5V
Panasonic
LR1L/1BE
ab € 0,66*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO N Batterie, 1.5V / 900mAh Alkali, Standard 12 x 30.2mm (1 Angebot) 
Größe = N Nennspannung = 1.5V Chemie = Alkali Kapazität = 900mAh Anschlusstyp = Standard Abmessungen = 12 x 30.2mm RS Standard
RS Pro
7492623
ab € 9,71*
pro 10 Stück
 
 Paket
Camelion Batterien
11000201
ab € 1,11*
pro Stück
 
 Stück
Ansmann
5015453
ab € 0,57*
pro Stück
 
 Stück
Energizer E 90 Einwegbatterie Alkali (10 Angebote) 
Für die zahllosen elektronischen Spielereien, die Sie nicht leben können, ohne, um die neuesten Lithium-Batterie-Technologie, die nachweislich zu den weltweit langlebigsten AA und AAA-Akkus in High...
Energizer
8248025
ab € 0,6958*
pro Stück
 
 Stück
Premiummarken Lady-N-LR1-E90-MN9100 - 1er Pack (Bulk) (1 Angebot) 
Markenbatterie - Duracell oder Camelion Lady-N-LR1-E90-MN9100 - 1er Pack (Bulk) - wir liefern nach Verfügbarkeit Top Markenbatterien
Duracell/Camelion
043770
ab € 1,02*
pro Stück
 
 Packungen
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Batterie AM5
^

Die Lady-Batterie als eine der kleinsten 1,5-Volt-Batterien

Mit einem Durchmesser von 12 und einer Bauhöhe von nur 30 Millimetern zählt die Lady-Batterie zu einer der kleinsten Batteriezellen. Die Lady-Batterie ist, wie die meisten anderen Batteriezellen auch, als Zink-Kohle-Batterie erhältlich sowie als Alkali-Mangan-Batterie. Die Batteriebezeichnung ist abhängig von der verwendeten Technologie und lautet bei Zink-Kohle-Batterien beispielsweise UM-5 und bei Alkali-Mangan-Batterien AM-5 oder auch LR1. Diese Batterie wird wegen ihrer geringen Größe hauptsächlich in Geräten mit sehr beengten Platzverhältnissen eingesetzt, sofern dort keine Knopfzellen verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise elektrische Türöffner, kleine Taschenlampen (beispielsweise in Schlüsseln) oder auch LED-Taschenlampen. Die Lady-Batterie ist eine eher selten verwendete Batteriegröße und daher häufig kaum bekannt. Wie ihre größeren Kollegen besitzt auch die Lady-Batterie eine Zellenspannung von 1,5 Volt.

Die Kapazität der Lady-Batterie ist vergleichsweise gering

  • Die geringe Größe dieses Batterietyps wirkt sich natürlich auch auf die Kapazität der Lady-Batterie entsprechend aus. Naturgemäß besitzt diese Batteriegröße eine geringere Kapazität als die meisten (größeren) Batteriezellen.
  • Daher kommt dieser Batterietyp auch hauptsächlich dort zum Einsatz, wo die geringe Größe ein wesentliches Kriterium für deren Einsatz ist. Der Energiebedarf der mit der Lady-Batterie betriebenen Geräte ist in der Regel recht gering.
  • Auch bei der Lady-Batterie spielt natürlich die verwendete Batterietechnologie eine wesentliche Rolle bei der vorhandenen Kapazität. Alkali-Mangan-Batterien besitzen naturgemäß eine etwas höhere Kapazität als beispielsweise Zink-Kohle-Batterien.

Weitere Hinweise zu den Verpackungseinheiten

Auch Lady-Batterien sind in unterschiedlichen Verpackungseinheiten von bis zu 25 Stück erhältlich. Die Anschaffung größerer Verpackungseinheiten empfiehlt sich vor allem dann, wenn dieser Batterietyp häufiger benötigt wird. Aber auch die etwas seltenere Verfügbarkeit dieses Batterietyps kann ein wesentlicher Grund für die Anschaffung einer größeren Verpackungseinheit sein.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.