Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Batterie LR03

  Batterie LR03  (533 Angebote unter 28.216.004 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Batterie LR03“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Batterie LR03"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   36   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Batterie LR03
^

Die Microzelle

Batterien und Akkus sind elektrische Energiespeicher und ermöglichen den Betrieb von Elektrogeräten unabhängig vom Stromnetz. Ohne sie wären viele mobile, elektrische Hilfsmittel nicht denkbar. Der Handel bietet eine große Palette an Batterien und Akkus. Neben Mignon AA  (als Batterie oder Akku) sind Microzellen weit verbreitet. Die Bezeichnungen Micro, AAA oder AAA-Zelle sind ebenfalls gängig. Damit gemeint ist eine zylindrische Rundzelle mit einem Durchmesser von rund 10 mm und einer Höhe von rund 45 mm.  Erhältlich sind sie als Batterie und als Akku. Nennspannung, Kapazität und die Belastbarkeit variieren, je nach dem mit welchem elektrochemischem System sie hergestellt wurden. Microzellen sind als Batterien – nicht wieder aufladbar – oder als wiederaufladbare Akkus erhältlich. Verwendung finden sie häufig in tragbaren Geräte wie z. B. Handys, Digitalkameras oder Taschenrechnern.

Sie suchen noch mehr?

Eine große Vielfalt an Batterien und Akkus finden Sie im Bereich Elektrotechnik – von Geräteakkus für Alarmanlagen, über Standardbauformen wie Baby oder Mignon bis hin zu Starterbatterien, Knopfzellen oder Ladegeräten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.