Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Batterie LR14

  Batterie LR14  (325 Angebote unter 28.215.862 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Batterie LR14“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Batterie LR14"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Varta Industrial Pro Baby C Batterie 4014 20 Stk. (Tray) (3 Angebote) 
Varta Industrial Alkaline Batterie im Tray
Varta
04014211111-20
ab € 10,60*
pro Stück
ab € 10,60*
pro Stück
 
 Stück
Varta 4014 211 111 Einwegbatterie 6V Alkali (48 Angebote) 
Höchste Alkaline-Qualität: VARTA INDUSTRIAL Hervorragende Alkaline Performance - Ein in Deutschland hergestelltes Markenprodukt mit bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit - Kontinuierliche Qualitätsverbes...
Varta
04014 211 111
ab € 0,552*
pro Stück
ab € 0,552*
pro Stück
 
 Stück
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; C; 8500mAh; nicht aufladbar (4 Angebote) 
Hersteller: TADIRAN Nennspannung: 3,6V Betriebstemperatur: -55...85°C Nennstrom: 3mA Ausgänge: Fehlen Strom im max. Impuls: 0,3A Äußere Abmessungen: Ø26,2x50mm Maximalstrom: 0,1A Größe der Zelle: C...
Tadiran Batteries
SL-2770/S
ab € 8,34*
pro Stück
ab € 8,34*
pro Stück
 
 Stück
ER26500 Lithium Batterie C Size Bobbin ER 26500, 3,6 Volt 8500mAh mit schmalem Pluspol min. 0,3mm, max. 0,5mm (5 Angebote) 
ER26500 Lithium Batterie C Size ER 26500, 3,6 Volt 8500mAh Die neue Lithium ER26500 C-Size Standard Batterie mit 3,6 Volt und bis zu 8500mAh Kapazität. Sie hat eine Länge von 50mm und einen Durchme...
EVE Energy
ER26500
ab € 6,71*
pro Stück
ab € 6,71*
pro Stück
 
 Stück
Varta -4914/2B (69 Angebote) 
Entdecken Sie das neue, verbesserte Batterie-Sortiment von VARTA: Hier finden Sie die ideale Batterie für jede Gelegenheit. Jetzt im praktischen „Fresh Pack“ erhältlich, so dass Sie jede Batterie e...
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
pro Stück
ab € 0,78*
pro Stück
 
 Paket
10x ANSMANN Industrial Batterie Baby C 1,5V - LR14 Alkaline (10 Stück) (9 Angebote) 
ANSMANN Industrial Alkaline Batterien richten sich speziell für Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie, Großverbraucher oder Veranstaltungstechnik. Mit einer langanhaltenden, pr...
Ansmann
1503-0000
ab € 6,75*
pro Stück
ab € 6,75*
pro Stück
 
 Stück
Varta Batterien 4014 C/Baby/LR14 20-Pack (2 Angebote) 
Varta Industrial Alkaline Batterie Baby/C im Vorteilspack: 20 Stück Varta Batterien Großpackung - Bestpreis! Anwendungsgebiete: Taschenlampen, Spielzeug, Fernbedienung, Radio, Elektronik
Varta
ab € 0,6745*
pro Stück
ab € 13,49*
pro 20 Stück
 
 Karton
Varta Batterie High Energy C Einwegbatterie Alkali (13 Angebote) 
Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. Audio-Geräte, elektronisches Spielzeug, Taschenlampen etc. - Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der ...
Varta
04914 110 412
ab € 0,73*
pro Stück
ab € 1,46*
pro 2 Stück
 
 Packung
Batterie Longlife Power 1,5 V C-AM2-Baby 7800 mAh LR14 4914 2 St./Bl. (1 Angebot) 
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte Weitere techn...
Varta
4914121412
ab € 1,94*
pro Paket
ab € 1,94*
pro Paket
 
 Stück
Varta 4014 Industrial Pro Baby Batterie 1,5 Volt Batterie Varta 04014211111, 50 x26,2 mm (1 Angebot) 
Varta Baby Alkaline Batterie für Uhr, Wanduhr, Taschenlampe Batterie Baby LR14 Size C MN1400 Maße 50 x26,2 mm​ Varta Industrial 4014 Tray, die Alkaline Batterie für Ihre Wecker, Uhr, Wanduhr, Tasch...
Varta
VA4014-1
ab € 0,83*
pro Stück
ab € 0,83*
pro Stück
 
 Stück
DURACELL Procell Constant C Baby MN1400/LR14 1,5V (10 Stk.) (12 Angebote) 
Die Duracell Procell Constant Serie ist das Nachfolgeprodukt der Duracell Industrial Batterieserie als Premium Alkaline Batterie für professionelle Anwendungen. In der Regel verbrauchen Professione...
Duracell
PC1400
ab € 6,86*
pro Stück
ab € 6,86*
pro Stück
 
 Stück
Varta High Energy (26 Angebote) 
Varta High Energy - Batterie C - Alkalisch
Varta
04914 121 111
ab € 0,582*
pro Stück
ab € 0,582*
pro Stück
 
 Stück
Saft
LS-26500
ab € 9,65*
pro Stück
ab € 9,65*
pro Stück
 
 Stück
Duracell Procell Intense Power LR14 Baby C Batterie MN 1400, 1,5V (lose) (2 Angebote) 
Procell Intense Power Baby C Die Procell Alkaline Intense ist eine Industriebatterie, die für besonders lange Lebensdauer entwickelt wurde. Ihre Einsatzbereiche sind Geräte mit hohem Energieverbrau...
Duracell
Procell Intens LR14 lose
ab € 0,84*
pro Stück
ab € 0,84*
pro Stück
 
 Stück
10 Stück Duracell Procell Intense Baby C, LR14 im Karton, für energieintensive Geräte (1 Angebot) 
10 Stück Duracell Procell Intense Baby C, LR14 im Karton, für energieintensive Geräte Die Batterien von Procell Intense halten Temperaturen von -20° C bis 54° C empfohlen für energieintensive Gerät...
Duracell
PI10-BABY
ab € 9,68*
pro Stück
ab € 9,68*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   22   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Batterie LR14
^

Die Babyzelle

Batterien und Akkus sind elektrische Energiespeicher und ermöglichen den Betrieb von Elektrogeräten unabhängig vom Stromnetz. Ohne sie wären viele mobile, elektrische Hilfsmittel nicht denkbar. Der Handel bietet eine große Palette an Batterien und Akkus. Neben Mignon AA (als Batterie oder Akku) oder Micro AAA (als Batterie oder Akku) sind Babyzellen oder Baby C weit verbreitet. Damit gemeint ist eine zylindrische Rundzelle mit einem Durchmesser von rund 27 mm und einer Höhe von rund 50 mm. Erhältlich sind sie als Batterie und als Akku. Nennspannung, Kapazität und die Belastbarkeit variieren, je nach dem mit welchem elektrochemischem System sie hergestellt wurden. Verwendung finden sie häufig in Spielzeugen oder Kassettenrecorder.

Sie suchen noch mehr?

Eine große Vielfalt an Batterien und Akkus finden Sie im Bereich Elektrotechnik – von Geräteakkus für Alarmanlagen, über Standardbauformen wie Baby oder Mignon bis hin zu Starterbatterien, Knopfzellen oder Ladegeräten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.