Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Briefumschläge

  briefumschläge a4  (32 gefilterte Angebote unter 28.212.115 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Briefumschläge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Briefhülle Kompakt, 235x125mm, weiß, Selbstklebung, Idr, Fenster,80 g (5 Angebote) 
Briefhülle Kompakt. Größe (B x H): 235 x 125 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Bong
02239144
ab € 0,01729*
pro Stück
 
 Packung
SIGEL Briefumschläge, transparent, C4 (230x324 mm), 100 g/m², 25 Umschläge (6 Angebote) 
Das klassische Kuvert: Umschlag transparent (25 Stück) im Format C4 und mit haftklebender Klappe (kein Anfeuchten nötig). Neutral und blanko im bewährten Standardformat. Das klassische Kuvert: Umsc...
Sigel
DU330
ab € 23,25*
pro 25 Briefumschläge
 
 Stück
Clairefontaine
5445C
ab € 2,62*
pro Stück
 
 Stück
Briefhüllen Maestro Extra, mit Fenster, selbstklebend, weiß, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m² (1 Angebot) 
Briefhüllen Maestro Extra, selbstklebend, weiß, mit Fenster, DIN lang, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m² hohe weiße, gleichbleibende Spitzenqualität mit blauem Innendruck Fensterstand: 20 mm von lin...
Mondi
U4217DLFH
ab € 20,93*
pro 500 Stück
 
 Paket
Briefhüllen Maestro Extra, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m² (1 Angebot) 
Briefhüllen Maestro Extra, selbstklebend, weiß, ohne Fenster, DIN lang, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m² hohe weiße, gleichbleibende Spitzenqualität mit blauem Innendruck für alle Office-Anwendunge...
Mondi
U4217DLH
ab € 20,59*
pro 500 Stück
 
 Paket
SIGEL Briefumschläge Weihnachten, mit goldenen Schneeflocken, DIN lang, 50 Stück (4 Angebote) 
Stilvolle Weihnachtsumschläge "Golden Snowflakes" (Motiv: Sterne in gold) im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freun...
Sigel
DU234
ab € 13,86*
pro 50 Briefumschläge
 
 Stück
Kompaktumschläge (3 Angebote) 
Kompaktumschläge125x235mm, weiß, selbstklebend, Pack 1000 Stück - Kompakt-Briefumschläge - mehr Platz bei gleichem Porto (bei Kompakt- oder Standardbrief mit bis zu 9 DIN A4-Blättern leicht zu befü...
MAILmedia
30005431
ab € 21,51*
pro 1.000 Stück
 
 Paket
MAILmedia Briefumschlag 30005434 RC 125x235mm mF sk gr 1000 St./Pa (5 Angebote) 
MAILmedia Briefumschlag Kompakt 235 x 125 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² grau 1.000 St./Pack.
Mayer-Kuvert-network
30005434
ab € 21,81*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier Set "Christmas Wrapping", 100 Blatt und 100 Umschläge (1 Angebot) 
SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier, Christmas Wrapping, Feinpapier (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 100 Blatt + 100 Umschläge, gummiert, DIN lang (110x220 mm) Weihnachts-Motiv-Papier-Set "Christmas Wrapping"...
Sigel
DP079Set
ab € 42,60*
pro Satz
 
 Satz
Organisationsmappe Elco Ordo forte, 320 g/qm, A4,25 Stück königsblau (1 Angebot) 
Organisationsmappe Elco Ordo forte. Mit Klappe, mit Seitenfalten 35 mm. Art des Verschlusses: Einsteckverschluss. Papiergewicht bzw Stärke: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H)...
Elco
29494.33
ab € 24,81*
pro Packung
 
 Packung
SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier Set "Modern Christmas", 100 Blatt und 100 Umschläge (1 Angebot) 
SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier, Modern Christmas, Feinpapier (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 100 Blatt + 100 Umschläge, gummiert, DIN lang (110x220 mm) Weihnachts-Motiv-Papier "Modern Christmas", 90g-Fe...
Sigel
DP132Set
ab € 42,26*
pro Satz
 
 Satz
Sigel Weihnachts-Motiv-Papier-Set, Christmas Garland, 100 Blatt und 100 Umschläge (1 Angebot) 
Sigel Weihnachts-Motiv-Papier, Christmas Garland, Feinpapier (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 100 Blatt und Sigel Weihnachts-Umschlag, Christmas Garland, gummiert, Spezialpapier (Ink/Laser/Copy), Innend...
Sigel
DP177Set
ab € 42,45*
pro Satz
 
 Satz
Sigel Weihnachts-Motiv-Papier-Set, Christmas Silence, 100 Blatt und 100 Umschläge (1 Angebot) 
Sigel Weihnachts-Motiv-Papier, Christmas Silence, Feinpapier (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 100 Blatt und Sigel Weihnachts-Umschlag, Christmas Silence, gummiert, Spezialpapier (Ink/Laser/Copy), Innend...
Sigel
DP178Set
ab € 42,60*
pro Satz
 
 Satz
Sigel Weihnachts-Motiv-Papier-Set, Golden Snowflakes, 100 Blatt und 100 Umschläge (1 Angebot) 
Sigel Weihnachts-Motiv-Papier, Golden Snowflakes, Feinpapier (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 100 Blatt und Sigel Weihnachts-Umschlag, Golden Snowflakes, gummiert, Spezialpapier, Fensterstanzung, Innend...
Sigel
DP234Set
ab € 43,45*
pro Satz
 
 Satz
Organisationsmappe Elco Ordo forte, 320 g/qm, A4,25 Stück intensiv grau (1 Angebot) 
Organisationsmappe Elco Ordo forte. Mit Klappe, mit Seitenfalten 35 mm. Art des Verschlusses: Einsteckverschluss. Papiergewicht bzw Stärke: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H)...
Elco
29494.22
ab € 24,84*
pro 25 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.