Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: din 219 form b, din 219 31mm
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > DIN 219

  DIN 219  (80 Angebote unter 28.216.061 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DIN 219“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DIN 219"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 25mm FORMAT (7 Angebote) 
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Format
4317784252560
ab € 43,38*
pro Stück
 
 Stück
DORMER B95526.0 Aufsteckreibahle DIN 219 Nenn-Ø 26 mm H7 HSS-E (2 Angebote) 
Aufsteckreibahle H7 HSS-E DORMER Dormer Maschinen-Aufsteck-Reibahle HSS-E DIN 219 · Weitere technische Eigenschaften Bohrungs-Ø: 13mm · Toleranzfeld: H7 · Schneidstoff: HSS-E · Schneidenlänge: 32mm
Dormer Tools
8000661424
ab € 96,90*
pro Stück
 
 Stück
Aufsteckreibahle DIN 219 D.25mm H7 Form B HSS-E drallgenutet BECK (2 Angebote) 
HSS-E · DIN 219 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · Bohrung im Kegel 1:30 mit Quernut nach DIN 138 · drallgenutet · mit Linksdrall · für Stahl und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weic...
August Beck
30107691
ab € 76,74*
pro Stück
 
 Stück
550B161 18.0 HSS-E Maschinen Reibahle MK DIN 208 B H7 Blank (7 Angebote) 
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 208 Beschichtung: Unbeschichtet Erreichbare Lochtoleranz: H7 Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 219 mm Grundkörperlänge - Metrisch (LB): 139 mm Haupt...
Dormer Pramet
B16118.0
ab € 61,82*
pro Stück
 
 Stück
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 26mm FORMAT (7 Angebote) 
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Format
4317784252577
ab € 45,15*
pro Stück
 
 Stück
DORMER B95527.0 Aufsteckreibahle DIN 219 Nenn-Ø 27 mm H7 HSS-E (2 Angebote) 
Aufsteckreibahle H7 HSS-E DORMER Dormer Maschinen-Aufsteck-Reibahle HSS-E DIN 219 · Weitere technische Eigenschaften Bohrungs-Ø: 13mm · Toleranzfeld: H7 · Schneidstoff: HSS-E · Schneidenlänge: 32mm
Dormer Tools
8000661425
ab € 98,58*
pro Stück
 
 Stück
Aufsteckreibahle DIN 219 D.100mm H7 Form B HSS-E drallgenutet BECK (2 Angebote) 
HSS-E · DIN 219 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · Bohrung im Kegel 1:30 mit Quernut nach DIN 138 · drallgenutet · mit Linksdrall · für Stahl und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weic...
August Beck
30107774
ab € 732,55*
pro Stück
 
 Stück
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 27mm FORMAT (7 Angebote) 
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Format
4317784252584
ab € 59,59*
pro Stück
 
 Stück
DORMER B95528.0 Aufsteckreibahle DIN 219 Nenn-Ø 28 mm H7 HSS-E (2 Angebote) 
Aufsteckreibahle H7 HSS-E DORMER Dormer Maschinen-Aufsteck-Reibahle HSS-E DIN 219 · Weitere technische Eigenschaften Bohrungs-Ø: 13mm · Toleranzfeld: H7 · Schneidstoff: HSS-E · Schneidenlänge: 32mm
Dormer Tools
8000661426
ab € 108,08*
pro Stück
 
 Stück
Aufsteckreibahle DIN 219 D.27mm H7 Form B HSS-E drallgenutet BECK (2 Angebote) 
HSS-E · DIN 219 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · Bohrung im Kegel 1:30 mit Quernut nach DIN 138 · drallgenutet · mit Linksdrall · für Stahl und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weic...
August Beck
30107695
ab € 95,33*
pro Stück
 
 Stück
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 28mm FORMAT (7 Angebote) 
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Format
4317784252591
ab € 46,97*
pro Stück
 
 Stück
DORMER B95529.0 Aufsteckreibahle DIN 219 Nenn-Ø 29 mm H7 HSS-E (2 Angebote) 
Aufsteckreibahle H7 HSS-E DORMER Dormer Maschinen-Aufsteck-Reibahle HSS-E DIN 219 · Weitere technische Eigenschaften Bohrungs-Ø: 13mm · Toleranzfeld: H7 · Schneidstoff: HSS-E · Schneidenlänge: 32mm
Dormer Tools
8000661427
ab € 98,52*
pro Stück
 
 Stück
Aufsteckreibahle DIN 219 D.26mm H7 Form B HSS-E drallgenutet BECK (2 Angebote) 
HSS-E · DIN 219 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · Bohrung im Kegel 1:30 mit Quernut nach DIN 138 · drallgenutet · mit Linksdrall · für Stahl und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weic...
August Beck
30107693
ab € 79,45*
pro Stück
 
 Stück
Aufsteckreibahle DIN219 HSSE Form B 30mm FORMAT (7 Angebote) 
Aufsteckreibahle Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Format
4317784252614
ab € 46,28*
pro Stück
 
 Stück
DORMER B95531.0 Aufsteckreibahle DIN 219 Nenn-Ø 31 mm H7 HSS-E (2 Angebote) 
Aufsteckreibahle H7 HSS-E DORMER Dormer Maschinen-Aufsteck-Reibahle HSS-E DIN 219 · Weitere technische Eigenschaften Bohrungs-Ø: 16mm · Toleranzfeld: H7 · Schneidstoff: HSS-E · Schneidenlänge: 36mm
Dormer Tools
8000661429
ab € 145,48*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.