Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Feuerlöscher

  feuerlöscher 9 liter  (16 gefilterte Angebote unter 28.211.739 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feuerlöscher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gloria Bio-Schaum-Aufladelöscher SB 9 Pro fluorfrei, 9 Liter, Brandklasse A/B (3 Angebote) 
Gloria Bio-Schaum-Aufladelöscher SB 9 Pro fluorfrei mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole GLORIA Schaum-Aufladelöscher PRO-LINE fluorfrei Tragbarer Schaum-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfaus...
GLORIA
813741.0000
ab € 131,41*
pro Stück
 
 Stück
Aufladelöscher Schaumkartusche Magnum FOAMjet 9SK, 9 L, inklusive Prüfetikett (1 Angebot) 
Hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Einhebelventil aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-überwurfmutter schwarz ‎beschichtet, innenlieg...
Bavaria
14369
ab € 77,85*
pro Stück
 
 Stück
GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher, 9 l, Brandklasse A, für Lithium-Ionen Akkus (1 Angebot) 
GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher, 9 l, Brandklasse A, Spezialeignung für Lithium-Ionen Akkus Hochwertiger, tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher Gemäß EN 3, Brandklasse A Geeignet für Lö...
k.A.
286765
ab € 131,59*
pro Stück
 
 Stück
Bio-Schaum-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 9 l, Brandklasse A+B. (8 Angebote) 
Bio-Schaum-Dauerdruck-Feuerlöscher, Inhalt 9 l, Brandklasse A+B. Einfach bedienbare Handhebelauslösung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen. Mit Manometer - ermöglicht permanente optische Druckko...
GLORIA Werke
801741.1790
ab € 63,59*
pro Stück
 
 Stück
Schaum-Feuerlöscher SD9, Löschmenge 9L Brandklasse A,B (1 Angebot) 
Schaum-Feuerlöscher SD9, Löschmenge 9L Brandklasse A,B Tragbarer Schaum-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A und B. Dauerdruckschaumlöscher gefüllt mit filmbildendem Löschmittel. Mit Sc...
GLORIA
801741.0000
ab € 104,17*
pro Stück
 
 Stück
GLORIA Schaumlöscher SKA+ 9PRO, fluorfrei, Löschleistung 12 LE, 15,3kg (18 Angebote) 
GLORIA Schaumlöscher SKA+ 9PRO, fluorfrei, Löschleistung 12 LE, 15,3kg GLORIA Schaumlöscher SKA+ 9PRO, gemäß DIN EN 3 für die Brandklassen A und B, fluorfrei, einsetzbar an elektrischen Anlagen bis...
GLORIA
811651.0035
ab € 139,17*
pro Stück
 
 Stück
Wasser-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 9 l, Brandklasse A. (39 Angebote) 
Wasser-Aufladefeuerlöscher, Inhalt 9 l, Brandklasse A. Wasserlöscher mit hoher Löschleistung. Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel. Wasser als umweltschonendes und preisgünstiges Löschm...
GLORIA Werke
803811.0000
ab € 100,01*
pro Stück
 
 Stück
Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 9 fluorfrei, 9 Liter, Klasse A/B (2 Angebote) 
Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 9 fluorfrei mit Druckhebelarmatur und Manometer GLORIA Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher Tragbarer Schaum-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung u...
GLORIA
811741.0000
ab € 140,82*
pro Stück
 
 Stück
MINIMAX Schaumlöscher WX 9 nG green, fluorfrei, Löschleistung 12 LE, 9 l, 14,9kg (1 Angebot) 
MINIMAX Schaumlöscher WX 9 nG green, fluorfrei, Löschleistung 12 LE, 9 l, 14,9kg MINIMAX Schaumlöscher WX 9 nG green, gemäß EN 3, mit fluorfreiem KonzentratoptimalerLöschmittelstrahl durch speziell...
Minimax Mobile Services
25774100
ab € 230,12*
pro Stück
 
 Stück
Schaum-Aufladelöscher SK 9 PRO (9 Angebote) 
Schaum-Aufladelöscher SK PRO GLORIA • Hochwertig und leistungsstark Hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Behälter mit Handhebel-Armatur und Fußring. Schlauchanschluss und Steigrohr a...
GLORIA
ab € 103,74*
pro Stück
 
 Stück
MINIMAX Auflade-Wasserlöscher WH 9 nG-blue, Inh. 9 l, Kl. A, 0 bis +60 °C (2 Angebote) 
MINIMAX Wasser-Feuerlöscher WH 9 nG-blue mit Druckhebelarmatur MINIMAX Wasser-Feuerlöscher WH nG-blue Tragbarer Wasser-Aufladelöscher mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem Kunststoff zur Bekämpfu...
Minimax Mobile Services
25226500
ab € 148,73*
pro Stück
 
 Stück
Wasserfeuerlöscher WKL 9 PRO 9l Aufladegerät Brandkl.27 A m.Wandh.GLORIA (19 Angebote) 
Brandklasse A nach DIN EN 3 · tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften · Schlagknopf und vormontierte Löschlanze · durch di...
GLORIA
803851.0000
ab € 114,14*
pro Stück
 
 Stück
Gloria W9EASY Wasserfeuerlöscher 9 l Brandklasse: A Inhalt 1 St. (2 Angebote) 
Gloria W9EASY Wasserfeuerlöscher 9 l Brandklasse: A 1 St. Wasserfeuerlöscher W9EASY Löschmitteltyp: Wasser N/A N/A N/A Tragbarer Wasser-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A. Hoch...
GLORIA
8016110000
ab € 102,49*
pro Stück
 
 Stück
Schaum-Feuerlöscher, 9 L Vol.,12 LE, Gewicht 14,4 kg, für Brandklassen A + B, in (1 Angebot) 
4. Schaum-Feuerlöscher "BIO"∙ AB Schaum-Feuerlöscher mit Hebelarmatur aus Messing ∙ Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung ∙ Schlauch mit Löschdüse ∙ Optional auch mit Manometer erhältli...
Abtec
E844925
ab € 88,33*
pro Stück
 
 Stück
Schaum-Feuerlöscher, 9 L Vol.,12 LE, Gewicht 14,4 kg, für Brandklassen A + B, mi (1 Angebot) 
4. Schaum-Feuerlöscher "BIO"∙ AB Schaum-Feuerlöscher mit Hebelarmatur aus Messing ∙ Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung ∙ Schlauch mit Löschdüse ∙ Optional auch mit Manometer erhältli...
Abtec
E844926
ab € 89,64*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Feuerlöscher
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.