Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Monitor

  monitor 27 zoll  (907 gefilterte Angebote unter 28.216.061 Artikeln)Zum Expertenwissen

ab € 192,22*
 Stück 
Größe
ab € 99,83*
 Stück 
ab € 180,27*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Monitor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikelmerkmale
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Hersteller: Samsung
Herst.-Nr.: LF27T450FZUXEN
Bilddiagonale: ab 69 cm (27")
Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Schnittstellen: HDMI / DisplayPort
Zertifizierung: Energy Star
Energieeffizienz: Klasse D
Jährlicher Energieverbrauch: 20-29 kWh
Maximale Herstellergarantie: 36 Monate
USB-Schnittstellen: USB-A / USB-B
Reaktionszeit: 5 ms
Helligkeit: 250 cd/m²
Kontrastverhältnis: 1.000:1
Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Neigbar
Panel-Technologie: IPS
Sync-Technologie: FreeSync
Seitenverhältnis: 16:9
VESA-Halterung: 100 x 100 mm
Stromverbrauch im Betrieb: bis 20 Watt
pro Stück  ab € 115,98*
 Stück  
Artikelmerkmale
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Hersteller: Iiyama
Herst.-Nr.: XUB2792HSU-B5
Bilddiagonale: ab 69 cm (27")
Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Schnittstellen: HDMI / VGA (DB-15)
Zertifizierung: Energy Star
Energieeffizienz: Klasse E
Maximale Herstellergarantie: 36 Monate
USB-Schnittstellen: USB-A / USB-B
Reaktionszeit: 0,4 ms
Helligkeit: 250 cd/m²
Kontrastverhältnis: 1.300:1
Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Neigbar
Panel-Technologie: IPS
Sync-Technologie: FreeSync
Seitenverhältnis: 16:9
VESA-Halterung: 100 x 100 mm
Stromverbrauch im Betrieb: bis 20 Watt
pro Stück  ab € 129,01*
 Stück  
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   91   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.