Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Netzfilter 1-Phasig

  Netzfilter 1-Phasig  (782 Angebote unter 28.218.826 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Netzfilter 1-Phasig“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Netzfilter 1-Phasig"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Netzfilter, 1AC 200-240 V, 18,0 A (6 Angebote) 
SINAMICS V90/S210 Line Filter Kategorie C2 für 1AC 200-240V, 18A Größe 62x155x53 (BxHxT) Ergänzende Systemkomponente Netzfilter für SINAMICS V90. Mit einem der empfohlenen Netzfilter kann in Kombin...
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 66,62*
pro Stück
 
 Stück
ROXBURGH EMC IHF36 FILTER NETZ 1PHASIG 2.5MH 36A (1 Angebot) 
Anzahl der Stufen: 1 Stufe Filteranwendungen: Universell Produktpalette: - Ausgangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen Filtermontage: Chassismontage Eingangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen Nennstrom: 36 ...
Roxburgh EMC
IHF36
ab € 181,37*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84111F EMV-Filter, 250 V ac/dc, 10A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 60Hz Single Stage Zustände (4 Angebote) 
Nennstrom max. = 10A Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Flachstecker Anzahl der Phasen = 1 Serie = B84111F Betriebsfrequenz = 60Hz Länge = 64mm Tiefe = 6...
Epcos
B84111F0000B110
ab € 13,90*
pro Stück
 
 Stück
EMV-Netzfilter, 1-phasig, 200 V, 10 A (6 Angebote) 
EMV-Netzfilter, 1-phasig, 200 V, 10 A, Typ=AX-FIM1010-SE-V1, Aufnahmeschaft=EMV-Filter, Geeignet für=MX2
Omron
AX-FIM1010-SE-V1
ab € 17,28*
pro Stück
 
 Stück
ROXBURGH EMC IHF50 FILTER NETZ 1PHASIG 1.1MH 50A (2 Angebote) 
Anzahl der Stufen: 1 Stufe Filteranwendungen: Universell Produktpalette: - Ausgangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen Filtermontage: Chassismontage Eingangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen Nennstrom: 50 ...
Roxburgh EMC
IHF50
ab € 137,05*
pro Stück
 
 Stück
Schaffner FN2020 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 3A, Gehäusemontage 1.2W, Flachstecker, 1-phasig 0,74 mA / 400Hz Single Stage (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 3A Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC Montageart = Gehäusemontage Anschlussart = Flachstecker Anzahl der Phasen = 1 Serie = FN2020 Betriebsfrequenz = 400Hz Länge = 64mm Tiefe = 35...
Schaffner
FN2020-3-06
ab € 13,18*
pro Stück
 
 Stück
ROXBURGH EMC RES20F10 NETZFILTER, 1-PHASIG, 10A, 740UA (2 Angebote) 
Anzahl der Stufen: 1 Stufe Filteranwendungen: Universell Produktpalette: RES20 Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Filtermontage: Chassismontage Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Nenn...
Roxburgh EMC
RES20F10
ab € 11,31*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84112B EMV-Filter, 250 V AC/DC, 20A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 20A Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC Montageart = Gehäusemontage Anschlussart = Flachstecker Anzahl der Phasen = 1 Serie = B84112B Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 125mm Tie...
Epcos
B84112B0000B120
ab € 69,56*
pro Stück
 
 Stück
ROXBURGH EMC RES20F20 NETZFILTER, 1-PHASIG, 20A, 740UA (3 Angebote) 
Anzahl der Stufen: 1 Stufe Filteranwendungen: Universell Produktpalette: RES20 Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Filtermontage: Chassismontage Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Nenn...
Roxburgh EMC
RES20F20
ab € 24,59*
pro Stück
 
 Stück
Schaffner FN 343 EMV-Filter, 250 V ac, 10A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,34 mA / 400Hz Two Stage Zustände (4 Angebote) 
Nennstrom max. = 10A Betriebsspannung max. = 250 V ac Montageart = Gehäusemontage Anschlussart = Flachstecker Anzahl der Phasen = 1 Serie = FN 343 Betriebsfrequenz = 400Hz Länge = 70mm Tiefe = 69mm...
Schaffner
FN343-10-05
ab € 42,51*
pro Stück
 
 Stück
ROXBURGH EMC RES20F16 NETZFILTER, 1-PHASIG, 16A, 740UA (2 Angebote) 
Anzahl der Stufen: 1 Stufe Filteranwendungen: Universell Produktpalette: RES20 Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Filtermontage: Chassismontage Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Nenn...
Roxburgh EMC
RES20F16
ab € 17,75*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac/dc, 3A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage (3 Angebote) 
Nennstrom max. = 3A Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc Montageart = Gehäusemontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 1 Serie = B84112G Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 89.5mm Tiefe = ...
Epcos
B84112G0000B030
ab € 15,94*
pro Stück
 
 Stück
WURTH ELEKTRONIK 810912006 NETZFILTER, 1-PHASIG, 6A, 250V, STECK (3 Angebote) 
Anzahl der Stufen: 1 Stufe Filteranwendungen: Universell Produktpalette: WE-CLFS Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Filtermontage: Chassismontage Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Ne...
Würth Elektronik
810912006
ab € 13,37*
pro Stück
 
 Stück
Schaffner FN2030 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 1A, Gehäusemontage 0.9W, Flachstecker, 1-phasig 0,34 mA / 400Hz Single Stage (7 Angebote) 
Nennstrom max. = 1A Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC Montageart = Gehäusemontage Anschlussart = Flachstecker Anzahl der Phasen = 1 Serie = FN2030 Betriebsfrequenz = 400Hz Länge = 64mm Tiefe = 35...
Schaffner
FN2030-1-06
ab € 11,21*
pro Stück
 
 Stück
ROXBURGH EMC RES30F03 NETZFILTER, 1-PHASIG, 3A, 520UA (3 Angebote) 
Anzahl der Stufen: 1 Stufe Filteranwendungen: Universell Produktpalette: RES30 Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Filtermontage: Chassismontage Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss Nenn...
Roxburgh EMC
RES30F03
ab € 21,40*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   53   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Netzfilter 1-Phasig
^

Netzfilter für 1-phasige Wechselstromgeräte

Netzfilter dienen dazu, elektrische Störungen in die Stromversorgungsnetze zu begrenzen, die von elektronischen Geräten ausgehen können. Genauso werden elektronische Geräte gegen Störungen aus dem Stromnetz geschützt. Netzfilter bestehen aus mehreren Komponenten. Sie enthalten entstörende Bauteile wie Kondensatoren, Drosseln und gegebenenfalls Widerstände. Letztere dienen hauptsächlich dazu, die im Netzfilter enthaltenen Kondensatoren nach dem Trennen des Gerätes von der Netzspannung innerhalb kürzester Zeit zu entladen, um gefährliche Restspannungen am Stromanschluss zu unterbinden. Netzfilter sind Tiefpassfilter, die hochfrequente Störungen unterdrücken, während die Wechselspannung mit ihrer niedrigen Frequenz nicht beeinflusst wird. Die Netzfilter in gekapselter Ausführung lassen sich in unterschiedliche elektronische Geräte einsetzen. Oft erfolgt deren Einsatz in Geräten der Telekommunikation oder der Computertechnik sowie in Schaltnetzteilen. Der Anschluss an das Netzkabel sowie an den Verbraucher erfolgt meistens über Anschlüsse mit Flachsteckern.

Funktion und Aufbau des Netzfilters

1-phasige Netzfilter enthalten in der Regel eine oder mehrere stromkompensierte Drosseln. Auf einem gemeinsamen Ferritkern wurden zwei Wicklungen mit gleicher Windungszahl aufgebracht, welche vom Arbeitsstrom oder auch Nutzstrom durchflossen werden. Asymmetrische Störströme werden durch diese Drossel wirksam unterdrückt. Der eigentliche Nutzstrom hingegen bleibt weitgehend unbeeinflusst. Zur Unterdrückung hochfrequenter Oberwellen, die beispielsweise in Schaltnetzteilen entstehen können, enthalten diese Netzfilter weitere Entstörelemente wie beispielsweise weitere Drosseln. Störspannungen, die zwischen den Zuleitungen entstehen können, werden von zusätzlich eingebauten Kondensatoren gedämpft. Störspannungen zwischen Außenleiter bzw. Neutralleiter gegen den Schutzleiter werden von weiteren Kondensatoren, den sogenannten Y-Kondensatoren, unterdrückt. Diese besitzen übrigens wesentlich geringere Kapazitäten als die zuvor erwähnten Kondensatoren. Darüber hinaus müssen sie aus besonders spannungsfesten Bauteilen bestehen, damit bei starken Störungen kein Kurzschluss zum Gerätegehäuse auftreten kann.

Entladewiderstände in Netzfiltern

Manche Netzfilter enthalten zusätzlich sogenannte Entladewiderstände. Diese dienen dazu, die Kondensatoren im Netzfilter nach dem Trennen der Stromversorgung innerhalb einer Sekunde auf eine ungefährliche Spannung zu entladen.

Der mechanische Aufbau der Netzfilter

In der Regel werden Netzfilter in abgeschirmten Gehäusen eingebaut. Der Anschluss erfolgt über Flachsteckverbindungen zum Stromanschluss und zum Verbraucher. Die Netzfilter können zum Beispiel an einer Gehäusewand montiert werden. Die Auswahl des richtigen Netzfilters kann neben seinen elektrischen Eigenschaften auch nach der Gehäuseform sowie der Befestigung erfolgen. Hier spielen unter anderem auch die Platzverhältnisse im entsprechenden Gerät eine Rolle.

Der Nennstrom und die Induktivitäten

Der Nennstrom und die Induktivität spielen natürlich eine wichtige Rolle bei der Auswahl des richtigen Netzfilters. Besonders Letztere muss so ausgelegt sein, dass auch beim Erreichen des Nennstromes keine Sättigung der enthaltenen Eisen- oder Ferritkerne eintritt.

Der Spannungsteiler im Netzfilter

Netzfilter beinhalten durch die sogenannten Y-Kondensatoren auch einen kapazitiven Spannungsteiler. Bedingt durch diesen führt eine Unterbrechung des Schutzleiters zu einer Spannung am Gehäuse des entsprechenden Gerätes. Diese Kondensatoren haben geringere Kapazitäten als die enthaltenen X-Kondensatoren. Darüber hinaus müssen die Y-Kondensatoren besonders spannungsfest sein. Die für die Personensicherheit geltenden zulässigen maximalen Ableitströme dürfen die Grenzwerte für Fehlerströme nicht überschreiten. Selbstverständlich sind die erhältlichen Netzfilter so ausgelegt, dass diese Bedingungen erfüllt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.