Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: netzfilter 3-phasig 10a, netzfilter 3-phasig 60 a
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Netzfilter 3-Phasig

  Netzfilter 3-Phasig  (948 Angebote unter 28.212.400 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Netzfilter 3-Phasig“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Netzfilter 3-Phasig"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Netzfilter für 3-Phasen System 20A 520V (2 Angebote) 
Netzfilter für 3-Phasen System, Typ=FN3026HP-20-71, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=78 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=-999, Kapazität Cy=-9...
Schaffner
FN3026HP-20-71
ab € 102,50*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84143A*R000 EMV-Filter, 440 V ac, 16A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 0,224 mA / 50 → 60Hz (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 16A Betriebsspannung max. = 440 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Serie = B84143A*R000 Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 113mm Tiefe ...
Epcos
B84143A0016R000
ab € 130,04*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84131 EMV-Filter, 250/440 V-AC, 16A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 0,094 mA / 50 → 60Hz Single Stage (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 16A Betriebsspannung max. = 250/440 V-AC Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Serie = B84131 Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 104mm Tiefe = ...
Epcos
B84131M0003A116
ab € 135,81*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84143A*R000 EMV-Filter, 440 V ac, 25A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 0,418 mA / 50 → 60Hz (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 25A Betriebsspannung max. = 440 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Serie = B84143A*R000 Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 156mm Tiefe ...
Epcos
B84143A0025R000
ab € 164,16*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84143A*R000 EMV-Filter, 480 V ac, 180A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 2,73 mA / 50 → 60Hz (2 Angebote) 
Nennstrom max. = 180A Betriebsspannung max. = 480 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Serie = B84143A*R000 Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 404mm Tiefe...
Epcos
B84143A0180R000
ab € 666,73*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84143A*R106 EMV-Filter, 520 V ac, 65A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 3,4 mA / 50 → 60Hz Single Stage (2 Angebote) 
Nennstrom max. = 65A Betriebsspannung max. = 520 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Anzahl der Zustände = Single Stage Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge ...
Epcos
B84143A0065R106
ab € 122,53*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84143A*R000 EMV-Filter, 440 V ac, 80A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 2,73 mA / 50 → 60Hz (2 Angebote) 
Nennstrom max. = 80A Betriebsspannung max. = 440 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Serie = B84143A*R000 Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 171mm Tiefe ...
Epcos
B84143A0080R000
ab € 379,83*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84143A*R000 EMV-Filter, 480 V ac, 120A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 3,3 mA / 50 → 60Hz (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 120A Betriebsspannung max. = 480 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Serie = B84143A*R000 Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 348mm Tiefe...
Epcos
B84143A0120R000
ab € 401,13*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84143A*R105 EMV-Filter, 520 V ac, 36A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 4,7 mA / 50 → 60Hz Single Stage (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 36A Betriebsspannung max. = 520 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Serie = B84143A*R105 Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 58mm Tiefe =...
Epcos
B84143A0036R105
ab € 140,98*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84144A*R120 EMV-Filter, 520 V ac, 120A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 13 mA / 50 → 60Hz Single Stage (2 Angebote) 
Nennstrom max. = 120A Betriebsspannung max. = 520 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Serie = B84144A*R120 Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 130mm Tiefe...
Epcos
B84144A0120R120
ab € 407,19*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84143A*R105 EMV-Filter, 520 V ac, 120A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 5 mA / 50 → 60Hz Single Stage (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 120A Betriebsspannung max. = 520 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Serie = B84143A*R105 Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 90mm Tiefe ...
Epcos
B84143A0120R105
ab € 367,33*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84144A*R120 EMV-Filter, 520 V ac, 16A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 9,4 mA / 50 → 60Hz Single Stage (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 16A Betriebsspannung max. = 520 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Serie = B84144A*R120 Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 80mm Tiefe =...
Epcos
B84144A0016R120
ab € 118,30*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84144A*R120 EMV-Filter, 520 V ac, 36A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 13 mA / 50 → 60Hz Single Stage (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 36A Betriebsspannung max. = 520 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Serie = B84144A*R120 Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge = 90mm Tiefe =...
Epcos
B84144A0036R120
ab € 157,39*
pro Stück
 
 Stück
Schaffner FN2020 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 20A, Gehäusemontage 3.8W, Flachstecker, 1-phasig 0,74 mA / 400Hz Single Stage (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 20A Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC Montageart = Gehäusemontage Anschlussart = Flachstecker Anzahl der Phasen = 1 Serie = FN2020 Betriebsfrequenz = 400Hz Länge = 54mm Tiefe = 8...
Schaffner
FN2020-20-06
ab € 17,42*
pro Stück
 
 Stück
EPCOS B84144A*R120 EMV-Filter, 520 V ac, 25A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 9,4 mA / 50 → 60Hz Single Stage (1 Angebot) 
Nennstrom max. = 25A Betriebsspannung max. = 520 V ac Montageart = Flanschmontage Anschlussart = Schraub Anzahl der Phasen = 3 Anzahl der Zustände = Single Stage Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz Länge ...
Epcos
B84144A0025R120
ab € 137,07*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   64   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.