Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Seilsysteme 12V

  Seilsysteme 12V  (109 Angebote unter 28.215.995 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Seilsysteme 12V“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Seilsysteme 12V"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SLV
139092
ab € 17,60*
pro Stück
 
 Stück
Paulmann
979055
ab € 18,00*
pro Stück
 
 Stück
Synergy 21 LED Rundleuchte Donut Seilsystem schwarz (1 Angebot) 
Seilsystem zum Abhängen der Donut Rundleuchte
SYNERGY 21
S21-LED-001130
ab € 7,23*
pro Stück
 
 Stück
SLV COSMIC Schienenlichtschranke Weiß GX5.3 (8 Angebote) 
Schwenkbarer Strahler COSMIC für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GX5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der kompatible Seilabstand beträgt 15,5cm.
SLV
139091
ab € 16,70*
pro Stück
 
 Stück
Synergy 21 LED Rundleuchte Donut Seilsystem silber (1 Angebot) 
Seilsystem zum Abhängen der Donut Rundleuchte
SYNERGY 21
S21-LED-001131
ab € 7,23*
pro Stück
 
 Stück
SLV COSMIC (8 Angebote) 
Schwenkbarer Strahler COSMIC für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GX5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der kompatible Seilabstand beträgt 15,5cm.
SLV
139090
ab € 16,71*
pro Stück
 
 Stück
SLV 1002690 Deckenbeleuchtung (8 Angebote) 
LED Strahler COMET für das TENSEO Niedervolt Seil-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Metall und Glas gefertigte Leuchte ...
SLV
1002690
ab € 34,07*
pro Stück
 
 Stück
SLV 1002689 Deckenbeleuchtung (2 Angebote) 
LED Strahler COMET für das TENSEO Niedervolt Seil-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Metall und Glas gefertigte Leuchte ...
SLV
1002689
ab € 18,60*
pro Stück
 
 Stück
SLV
139072
ab € 12,70*
pro Stück
 
 Stück
Seilleuchte ASMARA QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, GX5.3 max. 35W, Schwarz (8 Angebote) 
Seilleuchte ASMARA QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, GX5.3 max. 35W, Schwarz Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln Artikelnummer: 139070 Zubehör: Seilsystem excl Sockelbezeichnung des...
SLV
139070
ab € 11,70*
pro Stück
 
 Stück
Seilleuchte ASMARA QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, GX5.3 max. 35W, Weiß (8 Angebote) 
Seilleuchte ASMARA QR-C51 für TENSEO 12V Niedervolt-Seilsystem, GX5.3 max. 35W, Weiß Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3 Schutzklasse: 3 Artikelnumme...
SLV
139071
ab € 11,68*
pro Stück
 
 Stück
SLV
139122
ab € 25,50*
pro Stück
 
 Stück
SLV
139120
ab € 22,70*
pro Stück
 
 Stück
SLV
139121
ab € 22,64*
pro Stück
 
 Stück
SLV
139132
ab € 32,02*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Seilsysteme 12V
^

Seilsysteme 12 V für eine gezielte und flexible Raumbeleuchtung

Grundsätzlich werden für Seilsysteme 12 V-Leuchten verwendet, da sie aufgrund ihrer geringen Größe so flexibel und vielfältig einsetzbar sind wie das gesamte Leuchtensystem.

Seilsysteme 12 V - starkes Design und individuelle Beleuchtung

Seilsysteme 12 V zählen zu den flexibelsten Beleuchtungstechniken für den privaten und geschäftlichen Bereich. Charakteristisch für ein Seilsystem ist die Ausstattung mit zwei parallel verlaufenden, dünnen und Strom führenden Drahtseilen, die zwischen Halterungen und über Umlenksets passgenau und wunschgemäß an Decken und Wänden gespannt werden können. Beide Drahtseile sind mit einem Transformator verbunden, der das gesamte System mit 12 Volt starkem Strom versorgt.

Zusammenstellung individueller Seilsysteme 12 V

Abhängig von der Länge und dem Querschnitt der Drahtseile versorgen die Seilsysteme Leuchten in einer bestimmten Anzahl. Je länger die Drahtseile sind und je stärker ihr Querschnitt, umso mehr Leuchten können daran beliebig durch Befestigung an beiden Drahtseilen platziert werden. Die Anzahl der Leuchten ist zudem abhängig von der Stärke des vorhandenen Transformators. Auf diese Weise ermöglichen die innovativen Seilsysteme eine globale Beleuchtung von Räumen bei gleichzeitig gezielter Lichtausrichtung auf bestimmte Bereiche. Während viele Hersteller Grundsysteme anbieten, in denen die Höchstanzahl an einheitlich gestalteten Leuchten enthalten ist, besteht auch die Möglichkeit, jedes Seilsystem individuell zusammen zu stellen. Niedervoltseil mit unterschiedlichen Querschnitten wird in verschiedenen Längen angeboten, so dass sich ein Seilsystem ideal an die Raumgröße anpassen lässt. Transformatoren unterschiedlicher Stromstärken stehen für den Einsatz in einem Seilsystem zur Verfügung.

Leuchten für eine individuelle Gestaltung der Seilsysteme 12 V

Besonders groß ist die Auswahl an unterschiedlichen Leuchten zur Installation in einem Seilsystem 12 V. Moderne Strahler wechseln sich mit hübschen, kleinen Leuchten ab, die mit bunten Glas-Lampenschirmen ausgestattet sind. Auf diese Weise wirkt ein Seilsystem wahlweise modern und futuristisch oder verbreitet eine wohnliche Ausstrahlung. Zwischen verschiedenen Strahlern und deckennahen Leuchten lassen sich in Seilsysteme 12 V auch Pendelleuchten integrieren. Die Beleuchtung erfolgt wahlweise mit Halogenlampen oder stromsparenden LED-Lampen mit Stecksockel.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.