| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8260030 Herst.-Nr.: 8260030 EAN/GTIN: 4056705600300 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiger Schutz vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen - Universeller Einsatz im Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Handel u.v.m.
- Undurchlässig, strapazierfähig und robust
- Auch bedruckt lieferbar
- Platzsparende Lagergung - gefaltet und auf Rollen gewickelt
- Stärke: 120 µ
- Rollenbreite: 1.000 mm
- Rollendurchmesser: 150 mm
- Gewicht pro Rolle: ca. 10,45 kg
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 10,64 | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 2000 mm | Stärke: | 120 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, pe-säcke 120my, kunststoffsack, flachfolie 50 meter, PE, Abdeckfolie, Folie, PE-Folie, 8260030, 8.260.030, 82.600.30, pe-schutzfolie, abdeckplane, baufolie, planfolie, schutzfolie, ldpe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,99* | € 58,16* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,04* | € 63,62* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,57* | € 65,82* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,85* | € 66,45* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,58* | € 75,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7408* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|