Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
Artikel-Nr.:
     1609-PS491S011
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     PS491S011
EAN/GTIN:
     4260688155065
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
elro rauchmelder
rauchmelder

10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet

Mit diesem ELRO Rauchwarnmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchmelder hat einen Durchmesser von 10,5 cm und ist mit einer eingebauten Lithiumbatterie mit zehnjähriger Laufzeit ausgestattet. Hierdurch sind Sie mindestens 10 Jahre geschützt, ohne die Batterie auswechseln zu müssen.

Der Brandmelder verfügt über einen optischen Alarmsensor von hoher Qualität. Dieser reagiert schnell auf einen Brand, verursacht seltener Fehlalarme und ist umweltfreundlich. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Weiterhin verfügt der Rauchmelder über einen intuitiven Sensor, der die LED Leuchte in dunklen Räumen automatisch dimmt. Durch diesen Nachtmodus werden Sie nachts nicht durch ein blinkendes Licht gestört, weshalb sich der Rauchmelder sehr gut zur Installation im Schlafzimmer eignet.

Es ist vorgeschrieben, Rauchwarnmelder regelmäßig auf deren Funktion zu testen. Mit diesem Rauchmelder müssen Sie das nicht selbst tun, da er eine praktische, wöchentliche Selbsttest-Funktion besitzt. Dieser Selbsttest wird nicht aktiviert, wenn sich der Rauchmelder im Nachtmodus befindet.

Auch die Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, damit Sie rechtzeitig wissen, wann der Brandmelder aufgrund schwacher Batterie ausgetauscht werden sollte.

Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. Durch die mitgelieferte Magnetbefestigung ist die Montage denkbar einfach und funktioniert ganz ohne Bohren! Das System arbeitet mit 2 extra starken Magneten mit einer soliden Klebeseite. Dank des starken Magneten bleibt der Rauchmelder fest hängen und ist dennoch zum Testen oder Reinigen leicht abnehmbar.

Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt dieser Brandmelder alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht.
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Stil:
Design
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 10,5 cm, Tiefe: 3,5 cm
Gewicht:
138 g
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Rauchmelder-set, Feuermelder, Rauch-warnmelder, Brandmelder, Brandschutz, Feuer-alarm, Detektor, Feuerschutz, Alarmmelder, Brandalarm, optischer, DIN, EN, 14604, Elro, mit, 10, Jahre-s, Batterie, Treppenhaus, Wohnzimmer, Schlafzimmer-tauglich, Magnet-Halter, LED, Blinken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
8711658462981
ab € 45,96*
Sonstiges
Smartwares
10.024.13
ab € 35,43*
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 12,20*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,46*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 118,04*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 23,57*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 46,50*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,28*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 71,07*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-1
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.