Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kaffeemaschine Modell SAROMICA THERMO 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kaffeemaschine SAROMICA THERMO 24, Ansicht vorne
SARO Kaffeemaschine SAROMICA THERMO 24, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-317-2085
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     317-2085
EAN/GTIN:
     4017337317141
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
- Material: (Gehäuse und Korbfilterhalter) Edelstahl
- Inkl. Edelstahl-Isolierpumpkanne 2,2 Liter (innen Glas und außen Edelstahl)
- Brühzeit ca. 5 - 6 Min.
- Trockenlaufschutz
- Gewicht: 9 kg
- Maße: B 195 x T 360 x H 550 mm
- Inhalt: Pumpkanne: 2,2 Liter
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,9 kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,86*
€ 214,87*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,68*
€ 223,30*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saro
213-4036
ab € 4,67*
Zubehör
Saro
39-1000
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.