Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***,
Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***,
Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***,
Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***,
Artikel-Nr.:
     2813-403-124
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     20347
EAN/GTIN:
     4024472162963
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***, Tiefe: 420 mm, Breite: 210mm, Höhe: 600 mm
Zur Direktbefüllung in Isolierkanne.
Der Abstand zw. der Platte und dem Filter beträgt ca. 30 cm.
Stundenleistung: bis zu 125 Tassen
Anschlusswert: 230 V, 2,035 kW, ohne festen Wasseranschluss, Abstand zwischen Filter und Boden beträgt 30 cm
Unser Tip: bitte verwenden Sie bitte den professionellen Entkalker von Melitta, Artikelnr. 582-019, damit Sie lange Freude an dem Gerät haben.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
42 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
60 cm
Gewicht:
9.10 kg
Leistungsaufnahme:
1880 Watt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
Frei Haus
ab € 146,37*
€ 175,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,00*
€ 177,73*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 201,97*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 175,60*
€ 207,75*
Frei Haus
ab € 184,19*
€ 217,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 4,40*
Zubehör
Melitta
22576
ab € 39,60*
Zubehör
Melitta
16718
ab € 54,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.