Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger HEPA H13 Filter LR 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger HEPA H13 Filter LR 220
Luftreiniger HEPA H13 Filter LR 220
Artikel-Nr.:
     3517K-98954022
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     663.75
EAN/GTIN:
     4211125663759
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Luftreiniger HEPA H13 Filter LR 220

3 Leistungsstufen, Timerfunktion, Nachtmodus, beleuchtetes Bedienpanel, auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreiniger
Leistung:
38 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
37 m²
Farbe:
weiß
Luftumwälzung:
125 m³/h
Höhe:
340 mm
Breite:
220 mm
Gewicht:
2,9 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 67,14*
€ 84,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,87*
€ 119,33*
Frei Haus
ab € 101,26*
€ 123,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,63*
€ 126,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,25*
€ 127,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
68007
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.