Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie Rolle transparent 4000 mm x 50 m / ca. 100µ LDPE / gefaltet 1m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-FLACHFOLIE_ROLLE_TRANSPARENT_4000MMX50M
LDPE-FLACHFOLIE_ROLLE_TRANSPARENT_4000MMX50M
LDPE-FLACHFOLIE_ROLLE_TRANSPARENT_4000MMX50M
Artikel-Nr.:
     424-3536
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001239
EAN/GTIN:
     4251684737591
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
Flachfolie Rolle transparent 4000 mm x 50 m / ca. 100µ LDPE / gefaltet 1m
Material: LDPE-Folie Qualität: 1A-Granulat (ohne Regeneratanteil) Farbe: transparent Folienstärke: ca. 100µ Ausführung: auf 1,1 m gefaltet Kern: 63 x 1100 mm Gewicht pro Rolle: ca. 16,9 kg LDPE-Flachfolien sind überall im Einsatz: in Industrie, Handel, Handwerk oder Privat. Zum Abdecken und schützen. Robust, anpassungsfähig. Halten Feuchtigkeit und Staub ab. Können einfach zugeschnitten werden. Als Palettenabdeckfolie oder Zuschnitte auf der Rolle. Kostengünstig mit Regeneratanteil oder transparent aus 1a-Granulat. Hervorragend zum Transport von großen Produkten zum Einschlagen oder Auslegen geeignet. Verpackung und Witterungsschutz in einem. Für Möbel, Autoteile, Fahrräder, Holz, Teppich, Maschinen, Werkzeug, Spielzeug usw... PE Planfolie wird in der Produktion, beim Versand oder am Packtisch verwendet. Große Folienbreiten werden handlich gefaltet auf der Rolle geliefert. Auch eine 8m-Folie ist so sehr gut händelbar. Wenn Sie eine andere Abmessung oder Folienstärke benötigen, oder Zuschnitte mit Firmen- oder Hinweisdruck, transluzent eingefärbt oder opak, mit UV-Stabilisator oder anderen technischen Eigenschaften: Wir beraten Sie gerne und senden Ihnen ein optimales Angebot für Ihre Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
100µ
Form:
Rolle
Material:
LDPE-Folie
Länge:
18.00
Breite:
18.00
Höhe:
110.00
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 100my, Flachfolie Rolle transparent 4000 mm x 50 m / ca. 100µ LDPE / gefaltet 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 128,91*
€ 153,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,56*
€ 143,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 113,86*
€ 135,49
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 108,51*
€ 129,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,39*
€ 118,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,93*
€ 105,83
pro Rolle
ab 28 Rollen
€ 84,63*
€ 100,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 74,66*
€ 88,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.