| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-148879-YY Herst.-Nr.: 8016410000 EAN/GTIN: 4006325230388 |
| |
|
| | |
| GLORIA® Feuerlöscher SK Pro, AB-Schaum, Volumen 6 l Der Feuerlöscher GLORIA® SK Pro mit AB-Schaum ist besonders effektiv beim Einsatz gegen Brände der Brandklasse A und B. Der Schaumfeuerlöscher verfügt bei nur 6 l Inhalt über insgesamt 15 Löschmitteleinheiten (LE). AB-Schaum-Feuerlöscher in komfortabler Ausführung 15 Löschmitteleinheiten (LE) bei nur 6 l Inhalt Temperaturbeständig von +5 °C bis +60 °C Bewährte Schlagknopfbetätigung und Löschpistole mit Sprühnebeldüse Wiederbefüllbare, hochwertige Kolben-Kartusche Wandhalterung im Lieferumfang enthalten Feuerlöscher Typ = Schaum Brandklasse = 21 A 233 B Löschleistung = 6 LE Inhalt = 6 l Wiederbefüllbar = ja Temperaturbeständig = 5 - 60 °C Behälter Material = Stahlblech Höhe = 550 mm Durchmesser = 150 mm Eigengewicht = 10,1 kg Weitere Informationen: | | Behälter Material: | Stahlblech | Brandklasse: | 21 A\;233 B\; | Durchmesser: | 150 mm | Eigengewicht: | 10.1 kg | Feuerlöscher Typ: | Schaum | Höhe: | 550 mm | Inhalt: | 6 l | Löschleistung: | 6 LE | Temperaturbeständig: | 5 - 60 °C | Wiederbefüllbar: | ja | WEIGHT GRO: | 10.100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84241000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLORIA-Logistik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Halterung, Feuerlöscher-Wandhalter, Feuerlöscher-Wandhalterung, Feuerlöscherhalter, Feuerlöscherhalterung, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, feuerlöscher-halter gloria, feuerlöscher halter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 90,14* | € 109,88* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,54* | € 133,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,01* | € 153,79* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,04* | € 155,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,20* | € 159,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|